Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADE Aufschnittmaschine Gravis250-230 466654-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-466654-YY
Hersteller:
     ADE Germany
Herst.-Nr.:
     4014
EAN/GTIN:
     4260186696060
Suchbegriffe:
Alles-Schneider
Allesschneider
Aufschnitt-Maschine
Aufschnittmaschine
Aufschnittmaschine Gravis250-230 Preisattraktives Einstiegsmodell zum Schneiden von Aufschnitt, empfohlen für bis zu 60 Verpflegungspersonen Schrägschneider mit Messer-Ø 250mm, eloxiert, leicht abnehmbarer Schlitten, inkl. Schleifapparat, stufenlos einstellbare Schnittstärke 0-13mm, Schnittbereich 160x130mm, 0,13kW/230V
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
380.00 mm
WIDTH GRO:
410.00 mm
DEPTH GRO:
470.00 mm
WEIGHT GRO:
18.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
variiert
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 407,46*
€ 496,51*
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 478,44*
€ 577,83*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 577,83*
€ 687,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,70*
€ 685,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 551,08*
€ 655,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,59*
€ 625,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,44*
€ 569,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.