Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADE Aufschnittmaschine 250 mm / 230 V /


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADE Aufschnittmaschine 250 mm / 230 V /
ADE Aufschnittmaschine 250 mm / 230 V /
Artikel-Nr.:
     9185-189.351
Hersteller:
     ADE Germany
Herst.-Nr.:
     4014
EAN/GTIN:
     4260186696060
Suchbegriffe:
Alles-Schneider
Allesschneider
Aufschnitt-Maschine
Aufschnittmaschine
ADE Aufschnittmaschine 250 mm / 230 V / Schrägschneider / Bereich 160 x 130 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9185
unbekannt
Frei Haus
ab € 407,46*
€ 496,51*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 478,44*
€ 577,83*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,51*
€ 590,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,04*
€ 589,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,23*
€ 567,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,23*
€ 541,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,46*
€ 484,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.