Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADE Fleischwolf FL82-Cool-400 466697-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-466697-YY
Hersteller:
     ADE Germany
Herst.-Nr.:
     4327
EAN/GTIN:
     4260637421005
Suchbegriffe:
Faschier-Maschine
Faschiermaschine
Fleisch-Wolf
Fleischwolf
Fleischwölfe FL82-Cool-400 Gekühlter, leistungsstarker Profi-Fleischwolf mit kraftvollem Drehstrommotor und 5-teiligem Unger-Schneidsatz für bis zu 280 kg/h - mit Pattymaker-Aufsatz Leistungsstarker Fleischwolf mit Kühlung und Pattymaker-Aufsatz, inkl. Pattymaker-Aufsatz zur einfachen Herstellung von Pattys, variabler Vorsatz zur Herstellung von Pattys zwischen 100g und 170g, integrierte Kühlung der Einfüllschale, des Einfülltrichters und Schneidsatzes, über Touch-Display einstellbare Kühltemperatur, mit fünfteiligem Unger-Schneidsatz (Vorschneider, Kreuzmesser, Lochscheiben standardmäßig 82mm/3mm + 7,8mm), Gehäuse, Schneidsatz, Schneckenwelle, Zylinder, Einfüll- und Auffangschale aus Edelstahl, Motor mit Vor- und Rücklauf, bis zu 300kg/Std., 1,1kW/400V
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
800.00 mm
WIDTH GRO:
440.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
48.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
variiert
Weitere Suchbegriffe: Lochscheibe Fleischwolf, ade fleischwolf, faschiermaschine, Aufschnittmaschinen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.375,70*
€ 3.463,98*
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.791,57*
€ 3.895,51*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.895,51*
€ 4.635,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.871,44*
€ 4.607,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.823,28*
€ 4.549,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.807,23*
€ 4.530,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.791,57*
€ 4.511,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.