Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADE Fleischwolf mit Kühlung 280 kg / 400 V /


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADE Fleischwolf mit Kühlung 280 kg / 400 V /
ADE Fleischwolf mit Kühlung 280 kg / 400 V /
ADE Fleischwolf mit Kühlung 280 kg / 400 V /
Artikel-Nr.:
     9185-189.470
Hersteller:
     ADE Germany
Herst.-Nr.:
     4327
EAN/GTIN:
     4260598530365
Suchbegriffe:
Faschier-Maschine
Faschiermaschine
Fleisch-Wolf
Fleischwolf
ADE Fleischwolf mit Kühlung 280 kg / 400 V / Lochscheibe 82 mm + Pattymakeraufsatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9185
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.375,70*
€ 3.463,98*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.791,57*
€ 3.895,51*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.463,98*
€ 4.122,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.439,90*
€ 4.093,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.391,75*
€ 4.036,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.375,70*
€ 4.017,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.