| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-466715-YY Herst.-Nr.: 4348 EAN/GTIN: 4260637424853 |
| |
|
| | |
| Kartoffelschälmaschine KSM20-230 Automatisches und schnelles Schälen großer Mengen von Kartoffeln Kartoffelschälmaschine im Edelstahlgehäuse für bis zu 200 kg/h, einfache Kontrolle des Schälprozesses durch durchsichtigen Deckel aus Polycarbonat, mit Auslassöffnung aus stabilem Kunststoff, Sicherheitsmikroschalter an der Auslassöffnung und am Deckel, Innenwände und Arbeitsteller mit Reibebelag, einfache Bedienung, leichte Reinigung, automatische Vorrichtung zum Befüllen und Ablassen des Wassers, Anschluss-Ø 50mm, 230V/0,63kW Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 1000.00 mm | WIDTH GRO: | 550.00 mm | DEPTH GRO: | 600.00 mm | WEIGHT GRO: | 45.000000 kg | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | variiert |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |