| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4445-466933-YY Herst.-Nr.: 297761 EAN/GTIN: 4018653914007 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Keron PU-Handschuh Gnitter black-Feinstrickhandschuh, Größe 7 nahtloser Feinstrickhandschuh (13 Gauge) mit PU-Beschichtung sehr gutes Tastempfinden – Passform wie zweite Haut exzellenter Nass- und Trockengriff Beschichtung auf Lösemittelbasis hervorragend für den industriellen Einsatz, aber auch für Maler- oder Packarbeiten geeignet Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 7 | HEIGHT GRO: | 1.00 mm | WIDTH GRO: | 8.00 mm | DEPTH GRO: | 23.00 mm | WEIGHT GRO: | .240000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | GLS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, montagehandschuh pu schwarz, pu beschichtete handschuhe, polyurethan beschichtete handschuhe gr.7 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |