Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAVOY Defibrillatoren-Schrank mit akustischem Alarm, lichtgr 467121-YY RAL 7035 lichtgrau RAL 3000 feuerrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-467121-YY-3688-2969
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     22338-040-199-300735
EAN/GTIN:
     4055479150387
Suchbegriffe:
Defibrillator Aufbewahrung
Defibrillator Wandhalter
Defibrillator Wandschrank
Defibrillatorhalterung
PAVOY Defibrillatoren-Schrank mit akustischem Alarm, lichtgrau, feuerrot Der Schrank PAVOY für Defibrillatoren dient dem Aufbewahren eines Schockgebers im Betrieb – wichtig für Erste-Hilfe-Maßnahmen. Wird der Schrank an der Wand befestigt, können Sie im Notfall schnell auf den Defibrillator zugreifen. Solide verschweißter Stahl-Schrank PAVOY für Defibrillatoren Tür mit Sichtfenster aus Acrylglas und Drehverschluss Hinweiskleber kennzeichnet den Inhalt Wahlweise ohne oder mit akustischem und/oder optischem Alarm Inklusive Bohrungen für die Wandbefestigung Marke = PAVOY Breite = 400 mm Tiefe = 220 mm Material = Stahlblech Fronten Farbe RAL (variabel) = RAL 7035 lichtgrau Korpus Farbe RAL (variabel) = RAL 3000 feuerrot Eigengewicht = 5,3 kg
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Eigengewicht:
5.3 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
220 mm
Marke:
PAVOY
Fronten Farbe RAL (variabel):
RAL 7035 lichtgrau
Korpus Farbe RAL (variabel):
RAL 3000 feuerrot
HEIGHT GRO:
400.00 mm
WIDTH GRO:
545.00 mm
DEPTH GRO:
465.00 mm
WEIGHT GRO:
6.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD und andere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,75*
€ 213,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,60*
€ 213,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,12*
€ 206,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,15*
€ 197,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,48*
€ 175,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.