| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4445-467122-YY-3688-3686 Herst.-Nr.: 22338-040-199-910735 EAN/GTIN: 4055479151469 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PAVOY Defibrillatoren-Schrank mit akustischem Alarm, lichtgrau, reinweiß Der Schrank PAVOY für Defibrillatoren dient dem Aufbewahren eines Schockgebers im Betrieb – wichtig für Erste-Hilfe-Maßnahmen. Wird der Schrank an der Wand befestigt, können Sie im Notfall schnell auf den Defibrillator zugreifen. Solide verschweißter Stahl-Schrank PAVOY für Defibrillatoren Tür mit Sichtfenster aus Acrylglas und Drehverschluss Hinweiskleber kennzeichnet den Inhalt Wahlweise ohne oder mit akustischem und/oder optischem Alarm Inklusive Bohrungen für die Wandbefestigung Marke = PAVOY Breite = 400 mm Tiefe = 220 mm Material = Stahlblech Fronten Farbe RAL (variabel) = RAL 7035 lichtgrau Korpus Farbe RAL (variabel) = RAL 9010 reinweiß Eigengewicht = 5,3 kg Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 400 mm | Eigengewicht: | 5.3 kg | Material: | Stahlblech | Tiefe: | 220 mm | Marke: | PAVOY | Fronten Farbe RAL (variabel): | RAL 7035 lichtgrau | Korpus Farbe RAL (variabel): | RAL 9010 reinweiß | HEIGHT GRO: | 400.00 mm | WIDTH GRO: | 545.00 mm | DEPTH GRO: | 465.00 mm | WEIGHT GRO: | 6.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 94032080 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD und andere |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |