Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAVOY Fächerschrank mit Türen, 32 Fächer à 180 x 220 x 470 m 467564-YY RAL 7035 lichtgrau RAL 7016 anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-467564-YY-3688-4440
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     41415-100-300-716735
EAN/GTIN:
     4055479637352
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
fächer-schrank ral 7035
fächer schrank
PAVOY Fächerschrank mit Türen, 32 Fächer à 180 x 220 x 470 mm, lichtgrau, anthrazitgrau Dieser hochwertige Fachschrank bietet sich als optimaler Stauraum für kleinere Arbeitsgegenstände an. Der Schrank lässt sich sicher versperren und schützt den Inhalt so vor unbefugtem Zugriff. Robuster Fächerschrank aus Stahlblech mit Türen Ausgestattet mit 16 oder 32 Fächern für viel Stauraum Zylinderschloss verhindert unberechtigten Zugriff Höhe = 1800 mm Breite = 1.000 mm Tiefe = 530 mm Böden Anzahl = 28 Unterbau = Sockel Anlieferung = vollständig montiert Eigengewicht = 97 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Böden Anzahl:
28
Breite:
1000 mm
Eigengewicht:
97 kg
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
530 mm
Unterbau:
Sockel
HEIGHT GRO:
1950.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
114.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
div. Speditionen
Fronten Farbe RAL (variabel):
RAL 7035 lichtgrau
Korpus Farbe RAL (variabel):
RAL 7016 anthrazitgrau
Weitere Suchbegriffe: fächer-schrank zylinderschloss, Sortierschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 593,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 691,42*
€ 822,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 684,15*
€ 814,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 669,64*
€ 796,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 644,34*
€ 766,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 593,36*
€ 706,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.