| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4445-467591-YY-3688-2969 Herst.-Nr.: 41415-100-300-735300 EAN/GTIN: 4055479637406 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PAVOY Fächerschrank mit Türen, 32 Fächer à 180 x 220 x 470 mm, feuerrot, lichtgrau Dieser hochwertige Fachschrank bietet sich als optimaler Stauraum für kleinere Arbeitsgegenstände an. Der Schrank lässt sich sicher versperren und schützt den Inhalt so vor unbefugtem Zugriff. Robuster Fächerschrank aus Stahlblech mit Türen Ausgestattet mit 16 oder 32 Fächern für viel Stauraum Zylinderschloss verhindert unberechtigten Zugriff Höhe = 1800 mm Breite = 1.000 mm Tiefe = 530 mm Böden Anzahl = 28 Unterbau = Sockel Anlieferung = vollständig montiert Eigengewicht = 97 kg Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anlieferung: | vollständig montiert | Böden Anzahl: | 28 | Breite: | 1000 mm | Eigengewicht: | 97 kg | Höhe: | 1800 mm | Tiefe: | 530 mm | Unterbau: | Sockel | HEIGHT GRO: | 1950.00 mm | WIDTH GRO: | 1200.00 mm | DEPTH GRO: | 800.00 mm | WEIGHT GRO: | 114.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 94032080 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | div. Speditionen | Korpus Farbe RAL (variabel): | RAL 7035 lichtgrau | Fronten Farbe RAL (variabel): | RAL 3000 feuerrot |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |