Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAVOY Fächerschrank, 16 Fächer à 180 x 455 x 220 mm, enzianb 467702-YY RAL 5010 enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-467702-YY-3015
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     41413-100-000-510
EAN/GTIN:
     4055479634580
Suchbegriffe:
Fächer-Regal
Fächerregal
Fächerregalschrank
Fächer-Schrank
PAVOY Fächerschrank, 16 Fächer à 180 x 455 x 220 mm, enzianblau Diese Fächerschränke ermöglichen Ihnen jederzeit einen bequemen Zugriff auf den Inhalt. In den zahlreichen Fächern bringen Sie auch Kleinteile übersichtlich und gut geordnet unter. Robuster Fächerschränke mit offener Front 12 bis 64 Fächer bieten reichlich individuell nutzbaren Stauraum 1000 oder 1500 mm breite Ablagefläche für Kleinteile Höhe = 1800 mm Breite = 1.000 mm Tiefe = 500 mm Böden Anzahl = 14 Unterbau = Sockel Anlieferung = vollständig montiert Eigengewicht = 70 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Böden Anzahl:
14
Breite:
1000 mm
Eigengewicht:
70 kg
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
500 mm
Unterbau:
Sockel
HEIGHT GRO:
1950.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
91.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
div. Speditionen
Korpus Farbe RAL (variabel):
RAL 5010 enzianblau
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
55 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 410,58*
€ 487,11*
28 Tage
13
Frei Haus
ab € 625,72*
€ 733,55*
37 Tage
12
Frei Haus
ab € 897,86*
€ 1.036,41*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,11*
€ 579,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,48*
€ 577,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,30*
€ 560,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,35*
€ 543,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,58*
€ 488,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
41413-100-000-735
ab € 398,12*
Ähnlich
PAVOY
41413-100-000-512
ab € 409,51*
Ähnlich
PAVOY
41413-100-000-611
ab € 408,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.