Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAVOY Kleiderspind mit Füßen + Zylinderschloss, 2-stöckig, 6 468179-YY RAL 5015 himmelblau RAL 7035 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-468179-YY-3020-3688
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     60260-323-031-735515
EAN/GTIN:
     4055955215906
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
PAVOY Kleiderspind mit Füßen + Zylinderschloss, 2-stöckig, 6 Fächer, HxBxT 1.850 x 900 x 500 mm, himmelblau, lichtgrau Schaffen Sie mit dem Garderobenschrank PAVOY mit doppelstöckigen Abteilen Stauraum in Umkleiden. Mittels Zylinder- oder Drehriegelschloss versperren Sie die einzelnen Schrankfächer vor unbefugtem Zugriff. Robuster Schrank aus Stahlblech Garderobenschrank für Büro und öffentliche Gebäude geeignet Mit eingestanzten Etikettenrahmen Lüftungsschlitze verhindern Geruchsbildung Gesamthöhe = 1850 mm Tür Typ = Flügeltür Türanschlag = rechts Schloss Typ = Zylinderschloss Abteilausstattung = Kleiderstange Kleiderhaken Anzahl = 18 Fronten Material = Stahlblech Fronten Farbe RAL (variabel) = RAL 5015 himmelblau Korpus Material = Stahlblech Korpus Farbe RAL (variabel) = RAL 7035 lichtgrau Korpus RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Unterbau = Füße Abteil Höhe = 820 mm Abteil Breite = 300 mm Abteil Tiefe = 470 mm Anlieferung = vormontiert Eigengewicht = 60 kg
Weitere Informationen:
Abteil Breite:
300 mm
Abteil Höhe:
820 mm
Abteil Tiefe:
470 mm
Abteilausstattung:
Kleiderstange
Anlieferung:
vormontiert
Kleiderhaken Anzahl:
18
Eigengewicht:
60 kg
Korpus RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Fronten Material:
Stahlblech
Korpus Material:
Stahlblech
Schloss Typ:
Zylinderschloss
Türanschlag:
rechts
Tür Typ:
Flügeltür
Unterbau:
Füße
Fronten Farbe RAL (variabel):
RAL 5015 himmelblau
Korpus Farbe RAL (variabel):
RAL 7035 lichtgrau
Gesamthöhe:
1850 mm
HEIGHT GRO:
2000.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
81.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
div. Speditionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 402,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,81*
€ 570,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,10*
€ 562,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,02*
€ 552,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,51*
€ 532,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,01*
€ 478,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.