Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAVOY Kleiderspind mit Sockel + Zylinderschloss, 2-stöckig, 468207-YY RAL 7035 lichtgrau RAL 5010 enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-468207-YY-3688-3015
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     60260-324-431-735510
EAN/GTIN:
     4055955178836
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
PAVOY Kleiderspind mit Sockel + Zylinderschloss, 2-stöckig, 6 Fächer, HxBxT 1.850 x 1.200 x 500 mm, enzianblau, lichtgrau Schaffen Sie mit dem Garderobenschrank PAVOY mit doppelstöckigen Abteilen Stauraum in Umkleiden. Mittels Zylinder- oder Drehriegelschloss versperren Sie die einzelnen Schrankfächer vor unbefugtem Zugriff. Robuster Schrank aus Stahlblech Garderobenschrank für Büro und öffentliche Gebäude geeignet Mit eingestanzten Etikettenrahmen Lüftungsschlitze verhindern Geruchsbildung Gesamthöhe = 1850 mm Tür Typ = Flügeltür Türanschlag = rechts Schloss Typ = Zylinderschloss Abteilausstattung = Kleiderstange Kleiderhaken Anzahl = 18 Fronten Material = Stahlblech Fronten Farbe RAL (variabel) = RAL 5010 enzianblau Korpus Material = Stahlblech Korpus Farbe RAL (variabel) = RAL 7035 lichtgrau Korpus RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Unterbau = Sockel Abteil Höhe = 820 mm Abteil Breite = 400 mm Abteil Tiefe = 470 mm Anlieferung = vormontiert Eigengewicht = 73 kg
Weitere Informationen:
Abteil Breite:
400 mm
Abteil Höhe:
820 mm
Abteil Tiefe:
470 mm
Abteilausstattung:
Kleiderstange
Anlieferung:
vormontiert
Kleiderhaken Anzahl:
18
Eigengewicht:
73 kg
Korpus RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Fronten Material:
Stahlblech
Korpus Material:
Stahlblech
Schloss Typ:
Zylinderschloss
Türanschlag:
rechts
Tür Typ:
Flügeltür
Unterbau:
Sockel
Fronten Farbe RAL (variabel):
RAL 5010 enzianblau
Korpus Farbe RAL (variabel):
RAL 7035 lichtgrau
Gesamthöhe:
1850 mm
HEIGHT GRO:
2000.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
94.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
div. Speditionen
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind, Kleiderspinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 451,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 541,07*
€ 643,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,40*
€ 631,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,98*
€ 612,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,97*
€ 572,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,69*
€ 537,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.