| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-468860-YY-3015-3688 Herst.-Nr.: 61213-444-001-735510 EAN/GTIN: 4055955202685 |
| |
|
| | |
| PAVOY Schließfachschrank mit Zylinderschloss, 4 x 4 Fächer, HxBxT 1.518 x 1.600 x 500 mm, enzianblau, lichtgrau Mit diesem Schließfachschrank der PAVOY-Serie mit lichter Fachhöhe von 315 mm schaffen Sie viel Stauraum für private Gegenstände. Jedes Fach ist einzeln verschließbar. Solide Konstruktion aus bruchfestem Stahlblech Verschleißfeste Oberfläche dank Pulverbeschichtung Lieferung mit 2 Schlüsseln zu jedem Schließfach im Schrank Gesamthöhe = 1518 mm Tür Typ = Flügeltür Türanschlag = rechts Schloss Typ = Zylinderschloss Fronten Material = Stahlblech Fronten Farbe RAL (variabel) = RAL 5010 enzianblau Korpus Material = Stahlblech Korpus Farbe RAL (variabel) = RAL 7035 lichtgrau Korpus RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Unterbau = Sockel Abteil Höhe = 315 mm Abteil Breite = 400 mm Abteil Tiefe = 470 mm Anlieferung = vormontiert Eigengewicht = 90 kg Weitere Informationen: | | Abteil Breite: | 400 mm | Abteil Höhe: | 315 mm | Abteil Tiefe: | 470 mm | Anlieferung: | vormontiert | Eigengewicht: | 90 kg | Korpus RAL Farbe: | RAL 7035 lichtgrau | Fronten Material: | Stahlblech | Korpus Material: | Stahlblech | Schloss Typ: | Zylinderschloss | Türanschlag: | rechts | Tür Typ: | Flügeltür | Unterbau: | Sockel | Fronten Farbe RAL (variabel): | RAL 5010 enzianblau | Korpus Farbe RAL (variabel): | RAL 7035 lichtgrau | Gesamthöhe: | 1518 mm | HEIGHT GRO: | 1668.00 mm | WIDTH GRO: | 1700.00 mm | DEPTH GRO: | 660.00 mm | WEIGHT GRO: | 106.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 94032080 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | div. Speditionen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4445 | 80 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 666,17* | € 760,93* | | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 661,40* | € 772,12* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 683,75* | € 779,02* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 689,02* | € 782,23* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 707,29* | € 798,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|