Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAVOY Schließfachschrank mit Drehriegelverschluss, 4 x 3 Fäc 469004-YY RAL 5010 enzianblau RAL 7035 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-469004-YY-3015-3688
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     61213-433-002-735510
EAN/GTIN:
     4055955179864
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
pavoy schließfachschrank mit sockel
PAVOY Schließfachschrank mit Drehriegelverschluss, 4 x 3 Fächer, lichtgrau, enzianblau Der Schließfachschrank PAVOY mit Drehriegelverschluss eignet sich bestens für Badeanstalten, Sozialräume oder andere öffentliche Räume, da persönliche Gegenstände sicher und einfach in den einzelnen Fächern verstaut werden können. Um diese zu sichern, können die Fächer abgeschlossen werden. Mit abschließbaren Einzelabteilen Mit Drehriegelverschluss Aus stabiler Stahlblechkonstruktion In verschiedenen Farben und Farbvarianten wählbar GS- und TÜV-geprüfte Sicherheit mit 3 Jahren Garantie Gesamthöhe = 1187 mm Tür Typ = Flügeltür Türanschlag = rechts Schloss Typ = Drehriegelverschluss Fronten Material = Stahlblech Fronten Farbe RAL (variabel) = RAL 5010 enzianblau Korpus Material = Stahlblech Korpus Farbe RAL (variabel) = RAL 7035 lichtgrau Korpus RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Unterbau = Sockel Abteil Höhe = 315 mm Abteil Breite = 300 mm Abteil Tiefe = 470 mm Anlieferung = vormontiert Eigengewicht = 60 kg
Weitere Informationen:
Abteil Breite:
300 mm
Abteil Höhe:
315 mm
Abteil Tiefe:
470 mm
Anlieferung:
vormontiert
Eigengewicht:
60 kg
Korpus RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Fronten Material:
Stahlblech
Korpus Material:
Stahlblech
Schloss Typ:
Drehriegelverschluss
Türanschlag:
rechts
Tür Typ:
Flügeltür
Unterbau:
Sockel
Fronten Farbe RAL (variabel):
RAL 5010 enzianblau
Korpus Farbe RAL (variabel):
RAL 7035 lichtgrau
Gesamthöhe:
1187 mm
HEIGHT GRO:
1337.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
76.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
div. Speditionen
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, schließfach-schrank 12 fächer, Schließfachschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 464,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,86*
€ 662,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,87*
€ 654,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,78*
€ 639,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,66*
€ 614,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 464,49*
€ 552,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.