Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAVOY Z-Spind, 6 Abteile, HxBxT 1.850 x 1.200 x 500 mm, himm 469178-YY RAL 5015 himmelblau RAL 7035 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-469178-YY-3020-3688
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     60262-612-021-735515
EAN/GTIN:
     4055955251515
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
PAVOY Z-Spind, 6 Abteile, HxBxT 1.850 x 1.200 x 500 mm, himmelblau, lichtgrau Durch die spezielle Bauweise ermöglicht Ihnen ein Z-Garderobenschrank auch auf engem Raum die geordnete Kleidungslagerung in unterschiedlichen Abteilen. Trennen Sie in einem Z-Schrank verschmutzte Arbeitskleidung von Ihrer sauberen Wechselkleidung. Platzsparender Z-Garderobenschrank PAVOY mit Sockel Solide verschweißte Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet Stabiles Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln Gesamthöhe = 1850 mm Tür Typ = Flügeltür Türanschlag = beidseitig Schloss Typ = Zylinderschloss Abteilausstattung = Kleiderstange Kleiderhaken Anzahl = 18 Fronten Material = Stahlblech Fronten Farbe RAL (variabel) = RAL 5015 himmelblau Korpus Material = Stahlblech Korpus Farbe RAL (variabel) = RAL 7035 lichtgrau Unterbau = Sockel Abteil Höhe = 1600 mm Abteil Breite = 200 mm Anlieferung = vormontiert Eigengewicht = 78 kg
Weitere Informationen:
Abteil Breite:
200 mm
Abteil Höhe:
1600 mm
Abteilausstattung:
Kleiderstange
Anlieferung:
vormontiert
Kleiderhaken Anzahl:
18
Eigengewicht:
78 kg
Fronten Material:
Stahlblech
Korpus Material:
Stahlblech
Schloss Typ:
Zylinderschloss
Türanschlag:
beidseitig
Tür Typ:
Flügeltür
Unterbau:
Sockel
Fronten Farbe RAL (variabel):
RAL 5015 himmelblau
Korpus Farbe RAL (variabel):
RAL 7035 lichtgrau
Gesamthöhe:
1850 mm
HEIGHT GRO:
2000.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
84.410000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
div. Speditionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 613,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 724,75*
€ 862,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 710,35*
€ 845,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 687,28*
€ 817,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 661,55*
€ 787,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 613,17*
€ 729,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.