Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Möbelbeschläge
>
Möbelhaken
>
Garderobenhaken
>
Artikel
PAVOY Umkleidesitzbank mit Buchenholzleisten, 2-seitig, mit 470601-YY nein RAL 9010 reinweiß ja
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4445-470601-YY-4793-3686-4792
Hersteller:
PAVOY
Herst.-Nr.:
57579-200-050-910
EAN/GTIN:
4055479863560
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
PAVOY Umkleidesitzbank mit Buchenholzleisten, 2-seitig, mit Hakenleiste, Länge 2.000 mm, ohne Schuhrost, reinweiß Mit der Umkleidesitzbank PAVOY mit Buchenholzleisten, 2-seitig verfügen Sie über eine breite und bequeme Sitzgelegenheit und praktische Ablagefläche in Ihrem Umkleideraum. Die Sitzbank punktet durch eine stabile Konstruktion und eine hochwertige Sitzfläche aus langlebigem Buchenholz. Untergestell aus Vierkant-Stahlrohr mit Niveauausgleich Robuste Buchenholzleisten Lieferung in vormontiertem Zustand Made in Germany TÜV/GS-geprüft Einsatzbereich = Innenbereich Sozialraum Höhe = 1600 mm Breite = 2.000 mm Tiefe = 770 mm Sitz Höhe = 420 mm Sitz Tiefe = 370 mm Farbe Sitzfläche/Rückenlehne = Buche Sitzfläche Material = Buchenholz Kleiderhaken Anzahl = 16 Gestell Material = Stahl Gestell Oberfläche = pulverbeschichtet Füße Material = Stahl Schuhrost = nein Niveauausgleich = ja Anlieferung = vormontiert Eigengewicht = 74 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vormontiert
Kleiderhaken Anzahl:
16
Breite:
2000 mm
Eigengewicht:
74 kg
Einsatzbereich:
Innenbereich\;Sozialraum\;
Farbe Sitzfläche/Rückenlehne:
Buche
Gestell Material:
Stahl
Gestell Oberfläche:
pulverbeschichtet
Höhe:
1600 mm
Füße Material:
Stahl
Niveauausgleich:
ja
Schuhrost:
nein
Sitz Höhe:
420 mm
Sitz Tiefe:
370 mm
Sitzfläche Material:
Buchenholz
Tiefe:
770 mm
HEIGHT GRO:
1600.00 mm
WIDTH GRO:
2000.00 mm
DEPTH GRO:
770.00 mm
WEIGHT GRO:
34.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94017900
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
div. Speditionen
Farbe RAL (variabel):
RAL 9010 reinweiß
Hakenleiste:
ja
... >
Sozialraumeinrichtung
>
Umkleidebänke
>
PAVOY Umkleidesitzbank mit Buchenholzleisten, 2-seitig, Länge 1.000 - 2.000 mm, mit/ ohne Schuhrost
Weitere Suchbegriffe:
Umkleidebank
,
Umkleidesitzbank
,
Garderobenhaken
,
Kleiderhaken
,
Mantelhaken
,
Türgarderobenhaken
,
garderobenbank ohne schuhrost
,
garderobenhaken
,
garderobenbank l 2000 mm
,
Umkleidebänke
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4445
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 661,93*
€ 760,97*
Lager 711
22 Tage
21
Frei Haus
ab € 675,84*
€ 776,20*
Lager 827
27 Tage
14
Frei Haus
ab € 678,03*
€ 776,20*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 760,97*
€ 905,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 748,69*
€ 890,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 715,18*
€ 851,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 694,21*
€ 826,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 661,93*
€ 787,70
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4445
Versand:
Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4445
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Doppelsitzbank,HxLxT 1600x2000x770mm,Holzleisten Buche,Gestell pulverbesch.,Kleiderhaken/Lehne,Gestell RAL3000
PAVOY
57579-200-050-300
ab € 675,50*
Ähnlich
Doppelsitzbank,HxLxT 1600x2000x770mm,Holzleisten Buche,Gestell pulverbesch.,Kleiderhaken/Lehne,Gestell RAL5012
PAVOY
57579-200-050-512
ab € 676,42*
Ähnlich
Doppelsitzbank,HxLxT 1600x2000x770mm,Holzleisten Buche,Gestell pulverbesch.,Kleiderhaken/Lehne,Gestell RAL6011
PAVOY
57579-200-050-611
ab € 672,55*
Ähnlich
Doppelsitzbank,HxLxT 1600x2000x770mm,Holzleisten Buche,Gestell pulverbesch.,Kleiderhaken/Lehne,Gestell RAL7035
PAVOY
57579-200-050-735
ab € 676,14*
Ähnlich
PAVOY Umkleidesitzbank mit Buchenholzleisten, 2-seitig, mit 194850-YY nein RAL 5010 enzianblau ja
PAVOY
57579-200-050-510
ab € 661,92*
Ähnlich
PAVOY Umkleidesitzbank mit Buchenholzleisten, 2-seitig, mit 470598-YY nein RAL 7016 anthrazitgrau ja
PAVOY
57579-200-050-716
ab € 659,61*
Ähnlich
Sitzbank mit Garderobensystem, HxTxB 1600 x 770 x 2000 mm | CB0747
PAVOY
57579-200-050
ab € 655,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen