Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yale® Kettenstopper YKST 3200, Tragkraft 3.400 kg, für Kette 470798-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-470798-YY
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N00100110
EAN/GTIN:
     4025092425919
Suchbegriffe:
Kettenstopper
yale kettenstopper
Yale® Kettenstopper YKST 3200, Tragkraft 3.400 kg, für Kettenabmessung 9 - 11 mm Der Yale® Kettenstopper YKST ist ein hochwertiges Produkt, das speziell für den Einsatz im Freileitungsbau entwickelt wurde. Mit einer zusätzlichen Absturzsicherung für Hebezeuge mit Rundstahl- oder Rollenkette sorgt er für maximale Sicherheit. Durch Betätigen der Sicherheitseinrichtung und gleichzeitiges Drücken des Schiebers auf der Lastkette des Hebezeuges ist er leicht bewegbar und verriegelt sich selbst mittels Federkraft. Bewährte Qualität speziell für Anforderungen im Freileitungsbau entwickelt Extra Absturzsicherung für Hebezeuge mit Rundstahl- oder Rollenkette Einfach durch Betätigen der Sicherheitseinrichtung und gleichzeitiges Drücken des Schiebers auf der Lastkette des Hebezeuges bewegbar Verriegelt sich selbst mittels Federkraft (nach Positionierung auf Kette) Dynamisch getestet (von unabhängiger Stelle) In verschiedenen Ausführungen erhältlich
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
185.00 mm
WIDTH GRO:
155.00 mm
DEPTH GRO:
85.00 mm
WEIGHT GRO:
1.179000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Weitere Suchbegriffe: Hebezeug Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
461
Frei Haus
ab € 86,96*
€ 109,57*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,05*
€ 122,16*
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 107,72*
€ 134,33*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,33*
€ 159,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,47*
€ 157,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,86*
€ 150,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,43*
€ 146,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,72*
€ 128,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.