Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yale® Drahtseilkloben, klappbar, Tragkraft 1.000 kg 471161-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-471161-YY
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N46000005
EAN/GTIN:
     4025092455817
Suchbegriffe:
Drahtseilblock
Drahtseilkloben
drahtseilblock
Yale® Drahtseilkloben, klappbar, Tragkraft 1.000 kg Die klappbaren Drahtseilkloben von Yale® ermöglichen durch Öffnen einer Seitenklappe ein einfaches Auflegen des Seiles auf die Rolle. Damit lassen sich Anschlagpunkte schnell erstellen bzw. Seile vereinfacht umlenken. Zum schnellen Herstellen eines Anschlagpunktes bzw. zum Umlenken eines Seiles Einrollig klappbar Wird durch Schwenken des Hakens in Zugrichtung sicher verriegelt Rollen aus hochwertigem Stahlguss mit mechanisch bearbeiteten Seilrillen und Permaglide® Gleitlagern Tragkraft: Je nach Variante 1.000 bis 6.400 kg In verschiedenen Ausführungen erhältlich
Weitere Informationen:
Tragkraft:
1000 kg
HEIGHT GRO:
650.00 mm
WIDTH GRO:
220.00 mm
DEPTH GRO:
180.00 mm
WEIGHT GRO:
3.500000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Weitere Suchbegriffe: Handseilwinden
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
82
Frei Haus
ab € 141,89*
€ 171,87*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,61*
€ 179,44*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 155,43*
€ 191,65*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,65*
€ 202,76*
Lager 4445
25
Frei Haus
ab € 179,66*
€ 213,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,57*
€ 254,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,48*
€ 251,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,51*
€ 240,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,46*
€ 229,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,66*
€ 213,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N46000003
ab € 229,79*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N46000004
ab € 304,12*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N46000006
ab € 527,71*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02606516
ab € 151,05*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02606517
ab € 257,82*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02608043
ab € 306,71*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02607609
ab € 835,47*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02409594
ab € 360,30*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02409053
ab € 278,39*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02400012
ab € 334,58*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02400009
ab € 252,87*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02409595
ab € 469,50*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02400013
ab € 451,52*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02400010
ab € 326,06*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02409054
ab € 345,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.