Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos® Sicherheitsschrank Typ 90 für Lithium-Ionen-Batterie 472091-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-472091-YY
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     4142604741388
EAN/GTIN:
     4054923265547
Suchbegriffe:
Akku-Lagerschrank
Akku-Schrank
Sicherheitsschrank feuerbeständig
feuerbeständiger Sicherheitsschrank
asecos® Sicherheitsschrank Typ 90 für Lithium-Ionen-Batterien ION-CORE-STORE, HxBxT 1953x1193x615 mm, 5x gelochte Fachböden, 1x Bodenauffangwanne Beim asecos® Sicherheitsschrank TYP 90 ION-CORE-STORE handelt es sich um einen Sicherheitsschrank zur uneingeschränkten passiven Lagerung von Lithium-Ionen-Batterien in Arbeitsräumen. Ein eingebauter Rauchmelder sorgt für sofortige Branderkennung und leitet den Alarm automatisch an die Gebäudeleittechnik weiter. Der Schrank lässt sich dank integriertem Transportsockel im Ernstfall sofort evakuieren und an eine ungefährdete Stelle im Freien transportieren. Robust und langlebig: kratzfester Außenkorpus mit pulverbeschichteter Strukturoberfläche Inklusive potentialfreiem Schaltkontakt zur Alarmweiterleitung, optional mit Fernmeldemodul Mit eingebautem Rauchmelder zur frühzeitigen Branderkennung Bequemes Ein- und Auslagern: 2 Schranktüren gleichzeitig mit nur einer Hand öffnen Keine unbefugte Benutzung: Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig) und Schließzustandsanzeige Dauerhafte Verriegelung der Türen durch automatische 2-Punktverriegelung Integrierter Transportsockel: zur Evakuierung ins Freie Einfache Aufstellung: integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten Druckentlastungsöffnung im Kopfteil Rundum geschützt: 90 Minuten Brandschutz von außen nach innen (Typ 90 / typgeprüft gem. EN 14470-1) und über 90 Minuten Feuerwiderstandsfähigkeit bei Brandeinwirkung von innen nach außen Inneneinrichtung mit gelochten Fachböden: Tragkraft: 75 kg, pulverbeschichtetes Stahlblech, RAL 7035 lichtgrau 1 x Bodenauffangwanne: 3 Liter Volumen, pulverbeschichtetes Stahlblech, RAL 7035 lichtgrau Feuerwiderstandsfähigkeit: 90 Minuten Typgeprüft gemäß EN 14470-1 CE konform Inkl. 1 x kostenlosem Service nach 12 Monaten u. Lieferung frei Verwendungsstelle Abteil Höhe = 1647 mm Abteil Breite = 1050 mm Abteil Tiefe = 522 mm Schranknutzung = Lithium-Ionen-Batterien Böden
Weitere Informationen:
Abteil Breite:
1050 mm
Abteil Höhe:
1647 mm
Abteil Tiefe:
522 mm
Anlieferung:
vollständig montiert
Böden Anzahl:
5
Bodenwannen Typ:
Bodenauffangwanne
Eigengewicht:
493.45 kg
Fronten RAL Farbe:
RAL 5010 enzianblau
Korpus RAL Farbe:
RAL 7016 anthrazitgrau
Schranknutzung:
Lithium-Ionen-Batterien
Böden Art:
Gelochter Fachboden
HEIGHT GRO:
2000.00 mm
WIDTH GRO:
1220.00 mm
DEPTH GRO:
730.00 mm
WEIGHT GRO:
507.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
asecos GmbH\, eigener Fuhrpark
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
71 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.772,56*
€ 5.024,56*
Lager 4445
140 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.660,86*
€ 5.918,93*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.918,93*
€ 7.043,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.862,73*
€ 6.976,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.720,90*
€ 6.807,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.667,10*
€ 6.743,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.660,86*
€ 6.736,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
311628
ab € 95,73*
Zubehör
Denios
277406
ab € 281,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.