Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos® Sicherheitsschrank Typ 90 für Lithium-Ionen-Batterie 472100-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-472100-YY
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     4126904741394
EAN/GTIN:
     4054923265684
Suchbegriffe:
Akku-Ladeschrank
Akkuladeschrank
Batterie-Ladeschrank
Sicherheitsschrank feuerbeständig
asecos® Sicherheitsschrank Typ 90 für Lithium-Ionen-Batterien ION-PRO-CHARGE, HxBxT 2224x1193x615 mm, 6x gelochte Fachböden, 6x Steckdosenleiste (EU-Ausführung), 1x Bodenauffangwanne Beim asecos® Sicherheitsschrank Typ 90 ION-PRO-CHARGE handelt es sich um einen Sicherheitsschrank zur uneingeschränkten passiven und aktiven Lagerung von Lithium-Ionen-Batterien in Arbeitsräumen. Ausgestattet mit einer LED-Funktionsanzeige inklusive optischem und akustischem Alarm lässt sich ein Notfall ohne Öffnen der Schranktüren feststellen. Daraufhin aktiviert sich ein automatisches Brandunterdrückungssystem im Schrankinneren und beginnt selbstständig den Löschvorgang. Zusätzlich sorgen ein eingebauter Rauchmelder und Temperatursensor für sofortige Branderkennung und leiten den Alarm automatisch an die Gebäudeleittechnik weiter. Der Schrank lässt sich dank integriertem Transportsockel im Ernstfall sofort evakuieren und an eine ungefährdete Stelle im Freien transportieren. Ein sicheres Laden von Akkus im brandgeschützten Schrankinnenraum wird über hochwertige, betriebsbereite Schutzkontakt-Steckdosen gewährleistet. Robust und langlebig: kratzfester Außenkorpus mit pulverbeschichteter Strukturoberfläche Inklusive potentialfreiem Schaltkontakt zur Alarmweiterleitung, optional mit Relais- oder Fernmeldemodul Mit eingebautem Rauchmelder und LED-Funktionsanzeige zur frühzeitigen Branderkennung Optional erhältlich: Relais- oder Fernmeldemodul zur Alarmweiterleitung Entlüftungsaufsatz zur Vermeidung von Wärmestau während des Akku-Ladevorgangs Zum sicheren Laden: hochwertige, betriebsbereite Schutzkontakt-Steckdosen Bequemes Ein- und Auslagern: 2 Schranktüren gleichzeitig mit nur einer Hand öffnen Keine unbefugte Benutzung: Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig) und Schließzustandsanzeige Dauerhafte Verriegelung der Türen durch automatische 2-Punktverriegelung Integrierter Transportsockel: zur Evakuierung ins Freie Einfache Aufstellung: integ
Weitere Informationen:
Abteil Breite:
1050 mm
Abteil Höhe:
1647 mm
Abteil Tiefe:
522 mm
Anlieferung:
vollständig montiert
Böden Anzahl:
6
Bodenwannen Typ:
Bodenauffangwanne
Eigengewicht:
525.95 kg
Fronten RAL Farbe:
RAL 5010 enzianblau
Korpus RAL Farbe:
RAL 7016 anthrazitgrau
Schranknutzung:
Lithium-Ionen-Batterien
Böden Art:
Gelochter Fachboden
HEIGHT GRO:
2000.00 mm
WIDTH GRO:
1220.00 mm
DEPTH GRO:
730.00 mm
WEIGHT GRO:
539.500000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
asecos GmbH\, eigener Fuhrpark
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 7.071,99*
€ 7.477,29*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.473,39*
€ 7.687,00*
78 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.543,06*
€ 7.756,78*
80 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.551,33*
€ 7.765,08*
Lager 4445
128 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 9.176,09*
€ 9.390,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.390,72*
€ 11.174,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.333,50*
€ 11.106,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.206,89*
€ 10.956,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.176,09*
€ 10.919,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
277406
ab € 280,52*
Zubehör
Denios
310017
ab € 172,65*
Zubehör
Asecos
38038
ab € 62,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.