Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Altec Einbaurampe RRK für Fahrzeuge, LxB 1225x1000mm 472266-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-472266-YY
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     081.01.101
EAN/GTIN:
     4045012001849
Suchbegriffe:
Auffahreinbaurampe
Einbauauffahrrampe
Einbaurampe
Auffahrrampen
Altec Einbaurampe RRK für Fahrzeuge, LxB 1225x1000mm Die Altec Einbaurampe RRK für Fahrzeuge lässt sich bequem und leicht absenken bzw. anheben. Für besseren Halt beim Betreten der Rampenfläche sorgt eine gelochte Oberfläche. Gummipuffer wirken Klappergeräusche während der Fahrt entgegen. Die Rampe bietet sich für Gebäudereinigungsfirmen, Bäckereien, Hausmeister- und Kurierdienst an. Leichtes Handling Gelochte Oberfläche für besseren Halt Gummipuffer verhindern Klappern Durch die Lochung kann Regen, Schnee und Schmutz besser entweichen Speziell für Gebäudereinigungsfirmen, Bäckereien, Hausmeister- oder Kurierdienste geeignet Einbau idealerweise durch Fachwerkstatt
Weitere Informationen:
Breite:
1230 mm
Höhe:
1225 mm
Material:
Aluminium
HEIGHT GRO:
1225.00 mm
WIDTH GRO:
1230.00 mm
DEPTH GRO:
2400.00 mm
WEIGHT GRO:
55.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87089997
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Transco Süd\, Translog
Weitere Suchbegriffe: Verladerampe, altec alu auffahrrampe, einbaurampe, auffahrrampen alu, Verladehilfen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
1000
Frei Haus
ab € 1.196,23*
€ 1.288,98*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.195,92*
€ 1.352,27*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.266,85*
€ 1.362,32*
Lager 4445
10
Frei Haus
ab € 1.370,84*
€ 1.483,64*
23 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.394,40*
€ 1.505,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.483,64*
€ 1.765,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.470,45*
€ 1.749,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.424,89*
€ 1.695,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.397,73*
€ 1.663,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.370,84*
€ 1.631,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
081.01.108
ab € 871,94*
Ähnlich
Altec
081.01.100
ab € 990,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.