Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffahrrampe Alu.L2400xB1000mm 450kg ALT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffahrrampe Alu.L2400xB1000mm 450kg ALT
Auffahrrampe Alu.L2400xB1000mm 450kg ALT
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1340839
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     081.01.101
EAN/GTIN:
     4045012001849
Suchbegriffe:
Auffahreinbaurampe
Einbauauffahrrampe
Einbaurampe
Auffahrrampen
Aluminium für den Fahrzeugeinbau · ideal für Handwerker, Spediteure · die fest im Fahrzeug montierte Auffahrrampe erleichtert das Be- und Entladen Ihrer Fahrzeuge · einfaches Bedienen mit geringem Kraftaufwand durch Gasdruckfeder · einfache Montage, zum Einbau in Heck- oder Seitenöffnung · durch spezielle Lochstanzung rutschsichere Fahr- bzw. Lauffläche · inkl. komplettem Einbausatz · Gummipuffer und Spezialschlösser verhindern Klappergeräusche · stabile Scharniere garantieren lange Lebensdauer
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Länge:
2400 mm
Tragfähigkeit:
450 kg
Gewicht:
60 kg/St.
Gesamtbreite:
1230 mm
Material:
Aluminium
Marke:
ALTEC
Weitere Suchbegriffe: Verladerampe, altec alu auffahrrampe, einbaurampe, auffahrrampen alu, Alurampe, Rampen, Fahrzeugrampe, 9115446452
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
1000
Frei Haus
ab € 1.196,23*
€ 1.288,98*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.195,92*
€ 1.352,27*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.266,85*
€ 1.362,32*
16 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.370,84*
€ 1.483,64*
23 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.394,40*
€ 1.505,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.352,27*
€ 1.609,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.320,25*
€ 1.571,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.267,23*
€ 1.508,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.231,52*
€ 1.465,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.206,12*
€ 1.435,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.195,92*
€ 1.423,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
081.01.108
ab € 871,94*
Ähnlich
Altec
081.01.100
ab € 990,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.