Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAVOY Kleiderspind mit Sitzbank, 2-stöckig, 2 x 2 Fächer à 4 472451-YY RAL 9010 reinweiß RAL 9010 reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-472451-YY-3686-3686
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     60205-224-032-910
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sitzbank-Schrank
Sitzbankschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
PAVOY Kleiderspind mit Sitzbank, 2-stöckig, 2 x 2 Fächer à 400 mm, Drehriegelverschluss, reinweiß, reinweiß Ein Umkleideraum und abschließbare Spinde bieten Mitarbeitern eine sichere Aufbewahrung ihrer Garderobe. Die Sitzbank vor dem Schrank dient als Ablagemöglichkeit und erhöht den Komfort beim Umziehen. Sichere Verschlussmöglichkeit durch Drehriegelverschluss oder Zylinderschloss Garderobe mit Bank aus 2 Sitzlatten als Ablage Etikettenrahmen zur optionalen Personalisierung der Schrankabteile Tür Typ = Flügeltür Türanschlag = rechts Türausstattung = Etikettenrahmen Lüftungsschlitze Schloss Typ = Drehriegelverschluss Abteilausstattung = Kleiderstange Kleiderhaken Anzahl = 12 Fronten Material = Stahlblech Korpus Material = Stahlblech Sitzbank Tiefe = 300 mm Unterbau = Sitzbank Unterbau Material = Quadratrohr Abteil Höhe = 820 mm Abteil Breite = 400 mm Abteil Tiefe = 470 mm Gesamthöhe = 2150 mm
Weitere Informationen:
Abteil Breite:
400 mm
Abteil Höhe:
820 mm
Abteil Tiefe:
470 mm
Abteilausstattung:
Kleiderstange
Kleiderhaken Anzahl:
12
Fronten Material:
Stahlblech
Korpus Material:
Stahlblech
Schloss Typ:
Drehriegelverschluss
Sitzbank Tiefe:
300 mm
Türanschlag:
rechts
Türausstattung:
Etikettenrahmen\;Lüftungsschlitze\;
Tür Typ:
Flügeltür
Unterbau:
Sitzbank
Unterbau Material:
Quadratrohr
Gesamthöhe:
2150 mm
HEIGHT GRO:
2300.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
73.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
div. Speditionen
Fronten Farbe RAL (variabel):
RAL 9010 reinweiß
Korpus Farbe RAL (variabel):
RAL 9010 reinweiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 405,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,44*
€ 577,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,85*
€ 571,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,68*
€ 560,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,35*
€ 539,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,10*
€ 482,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.