Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlband, gewachst, einlagig,12,7 mm x 800 lfm., Kern-Ø 240 473055-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-473055-YY
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     20563
EAN/GTIN:
     4030198205631
Suchbegriffe:
Stahl-Umreifungsband
Stahlumreifungsband
Umreifungsbänder Stahl
Automatenband
Stahlband, gewachst, einlagig,12,7 mm x 800 lfm., Kern-Ø 240 - 410 mm, Stärke 0,50 mm Mit Stahl-Umreifungsband sichern Sie Gebinde oder ganze Paletten-Ladungen. Die Reißfestigkeit des Bandes ist hoch, sie je nach Ausführung beträgt bis zu 8.300 N. Bruchfestes Stahl-Umreifungsband, gewachst oder blank zum Abspulen von einem Rollwagen geeignet Abgerundete Kanten minimieren das Verletzungsrisiko Scheibenwicklung 2 Stk/VE Material = Stahl Oberfläche = glänzend Verschlussmechanismus = verplomben verstanzen Stärke = 0,50 mm Reißfestigkeit = 5500 N Kerndurchmesser = 240 - 410 mm
Weitere Informationen:
Kerndurchmesser:
240 - 410 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
glänzend
Reißfestigkeit:
5500 N
Stärke:
0.50 mm
Verschlussmechanismus:
verplomben\;verstanzen\;
HEIGHT GRO:
350.00 mm
WIDTH GRO:
580.00 mm
DEPTH GRO:
580.00 mm
WEIGHT GRO:
40.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
72112900
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Banholzer u. We
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsband, banholzer & wenz umreifungsband, stahl umreifungsband, Umreifungsbänder
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
542
40
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 4,12*
€ 5,17*
1 Tag
542
40
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 3,40*
€ 5,18*
3 Tage
372
40
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 4,3536*
€ 5,4244*
12 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 52,95*
ab € 77,086*
€ 98,2076*
Lager 4445
30
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 157,69*
€ 187,51*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 187,51*
€ 223,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 177,34*
€ 211,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 160,00*
€ 190,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 158,98*
€ 189,19
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 157,69*
€ 187,65
pro Packung
1 Packung enthält 2 Rollen (ab € 78,845* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17806
ab € 187,08*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17280
ab € 303,71*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17299
ab € 407,33*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17359
ab € 0,01477*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17328
ab € 23,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.