Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schließfachschrank Classic PLUS, 2 Abteile, HxBxT 1.850 473255-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-473255-YY
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     080000-204|S10007
EAN/GTIN:
     4067521350515
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
C+P Schließfachschrank Classic PLUS, 2 Abteile, HxBxT 1.850 x 600 x 500 mm, lichtgrau, anthrazitgrau, 8 Fächer, Zylinderschloss C+P bietet Ihnen mit dem Schließfachschrank Classic PLUS eine hochwertige Aufbewahrungslösung zum sicheren Wegschließen von Ausrüstung und persönlichen Gegenständen. Die geschlossenen Tür-Seitenprofile sorgen für hohe Verwindungssteifigkeit. Der Spind aus Stahl mit korrosionsfester Einnbrennlackierung ist in zahlreichen Ausführungen mit verschiedenen Unterbauten erhältlich. TÜV/GS-geprüfte Sicherheit Made in Germany 10 Jahre Hersteller-Garantie Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit Geschlossene Tür-Seitenprofile für hohe Verwindungssteifigkeit Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1.000 verschiedene Schließungen Türaufhängung rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität 110°-Türöffnung Aufhängung in stabilen Drehbolzen In verschiedenen Ausführungen und Farben erhältlich Schloss Typ = Zylinderschloss Fronten RAL Farbe = RAL 7016 anthrazitgrau Korpus Material = Stahl Korpus RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Unterbau = Bodengleiter Abteil Breite = 300 mm Eigengewicht = 39,1 kg
Weitere Informationen:
Abteil Breite:
300 mm
Eigengewicht:
39.1 kg
Fronten RAL Farbe:
RAL 7016 anthrazitgrau
Korpus RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Korpus Material:
Stahl
Schloss Typ:
Zylinderschloss
Unterbau:
Bodengleiter
HEIGHT GRO:
1850.00 mm
WIDTH GRO:
300.00 mm
DEPTH GRO:
500.00 mm
WEIGHT GRO:
39.100000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Schließfachsäule, schließfachschrank, Schließfachschränke, Spinde
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 50,00*
ab € 315,20*
€ 407,50*
Lager 4445
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 397,23*
€ 473,90*
45 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 395,40*
€ 486,34*
42 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 407,70*
€ 496,28*
28 Tage
1
Frei Haus
ab € 417,88*
€ 500,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,90*
€ 563,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,66*
€ 556,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,45*
€ 527,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,48*
€ 514,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,23*
€ 472,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-7000605_S10000
ab € 41,92*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-7000605_S10001
ab € 41,90*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08501-0611_
ab € 11,28*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08501-06_
ab € 12,54*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-738_
ab € 146,80*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08502-0611_
ab € 4,84*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
04900-744_
ab € 1,84*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15_
ab € 3,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-26_
ab € 12,24*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-261_
ab € 12,53*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-741_
ab € 131,74*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-20_S10001
ab € 56,86*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-20_S10000
ab € 56,83*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-20_S10002
ab € 56,95*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
04900-742_
ab € 3,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.