Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Sozialraumschränke
>
Garderobenschrank
>
Schließanlage Garderobenschrank
>
Artikel
C+P Aufsatzschrank für Kleiderspind Serie Classic PLUS, 3 Ab 478773-YY
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4445-478773-YY
Hersteller:
C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
080090-32|S10016
EAN/GTIN:
4067521043264
Suchbegriffe:
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
C+P Aufsatzschrank für Kleiderspind Serie Classic PLUS, 3 Abteile Breite 400 mm, lichtgrau, rubinrot, Zylinderschloss TÜV/GS-geprüfte Sicherheit 3 Abteile Abteilbreite je nach Ausführung 250, 300 oder 400 mm Verschiedene Frontfarben erhältlich Je nach Variante mit Zylinderschloss oder Riegel für Vorhängeschloss Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit Mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten Türöffnung 110 Grad Türaufhängung rechts Stahl-Tür mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität Aufhängung in stabilen Drehbolzen 1 Ergonomische Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschloss mit Bügelstärke 6 bis 8 mm inkl. Tür-Schutz
Weitere Informationen:
Abteil Breite:
400 mm
Eigengewicht:
59.34 kg
Fronten RAL Farbe:
RAL 3003 rubinrot
Korpus RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Korpus Material:
Stahl
Schloss Typ:
Zylinderschloss
HEIGHT GRO:
500.00 mm
WIDTH GRO:
400.00 mm
DEPTH GRO:
500.00 mm
WEIGHT GRO:
59.340000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
... >
Kleiderspinde
>
Spind-Zubehör
>
C+P Aufsatzschrank für Kleiderspind Serie Classic PLUS, 3 Abteile
Weitere Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
,
Abteilschrank
,
Kleiderspind
,
Raumspar-Spind
,
Spind
,
Stahlspind
,
Umkleide-Schrank
,
Umkleideschrank
,
kleiderspind lichtgrau 3 abteile
,
aufsatz schrank
,
c+p aufsatzschrank
,
Spind-Zubehör
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4445
60 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 319,10*
€ 383,90*
Lager 711
51 Tage
22
Frei Haus
ab € 330,13*
€ 398,35*
Lager 9587
37 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 324,18*
€ 399,66*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,90*
€ 456,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,38*
€ 447,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,37*
€ 433,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,85*
€ 423,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,10*
€ 379,73
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4445
Versand:
Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4445
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Edelstahl-Nummernschild, selbstklebend, 3-stellig
C+P Möbelsysteme
08501-06|
ab € 12,55*
Zubehör
C+P Kunststoff-Visitenkartenhalter, schwarz, selbstklebend
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen