Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Aufsatzschrank für Kleiderspind Serie Classic PLUS, 1 Ab 478789-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-478789-YY
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     080090-19|S10028
EAN/GTIN:
     4067521041888
Suchbegriffe:
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
C+P Aufsatzschrank für Kleiderspind Serie Classic PLUS, 1 Abteil Breite 250 mm, anthrazitgrau, lichtgrau, Zylinderschloss TÜV/GS-geprüfte Sicherheit 1 Abteil Abteilbreite je nach Ausführung 250, 300 oder 400 mm Verschiedene Frontfarben erhältlich Je nach Variante mit Zylinderschloss oder Riegel für Vorhängeschloss Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit Mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten Türöffnung 110 Grad Türaufhängung rechts Stahl-Tür mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität Aufhängung in stabilen Drehbolzen 1 Ergonomische Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschloss mit Bügelstärke 6 bis 8 mm inkl. Tür-Schutz
Weitere Informationen:
Abteil Breite:
250 mm
Eigengewicht:
59.34 kg
Fronten RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Korpus RAL Farbe:
RAL 7016 anthrazitgrau
Korpus Material:
Stahl
Schloss Typ:
Zylinderschloss
HEIGHT GRO:
500.00 mm
WIDTH GRO:
250.00 mm
DEPTH GRO:
500.00 mm
WEIGHT GRO:
59.340000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 131,60*
€ 166,95*
Lager 4445
59 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,79*
€ 169,10*
50 Tage
14
Frei Haus
ab € 134,19*
€ 169,49*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,10*
€ 201,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,88*
€ 197,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,06*
€ 189,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,84*
€ 183,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,79*
€ 159,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.