Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Doppelstock-Spind Classic PLUS, 1 Abteil, HxBxT 1.850 x 479054-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-479054-YY
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     080300-19|S10011
EAN/GTIN:
     4067521357507
Suchbegriffe:
Doppelstockspind
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
C+P Doppelstock-Spind Classic PLUS, 1 Abteil, HxBxT 1.850 x 250 x 500 mm, anthrazitgrau, lichtgrau, für Vorhängeschloss, 2 Fächer C+P bietet Ihnen mit dem Doppelstock-Spind Classic PLUS eine hochwertige Aufbewahrung vor allem für Sport-/ Mitarbeiterumkleiden sowie Pausenräume. Der doppelstöckige Spind aus robustem Stahl ist in zahlreichen Ausführungen u. a. mit verschiedenen Sitzbank-Typen, Unterbauten, Schließ-Systemen und 1 bis 4 Abteilen erhältlich. Mit Flügeltüren inkl. Softanschlag (110°-Öffnungswinkel) TÜV/GS-geprüfte Sicherheit Aus robustem Stahl mit langlebiger Lackierung Mit ergonomischem Sicherheits-Drehriegel Garderobenstange mit verdrehsicheren Schiebehaken Mit Front-Lüftungskiemen und Lochstreifen im Boden für optimale Belüftung Eingestanzter Etikettenrahmen Optimiertes Design dank einschlagender Front Je nach Variante mit 1 bis 4 Abteilen Made in Germany In verschiedenen Ausführungen und Farben erhältlich
Weitere Informationen:
Abteil Breite:
250 mm
Eigengewicht:
21.6 kg
Fronten RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Korpus RAL Farbe:
RAL 7016 anthrazitgrau
Korpus Material:
Stahl
Schloss Typ:
geeignet für Vorhängeschloss
Unterbau:
Bodengleiter
HEIGHT GRO:
1850.00 mm
WIDTH GRO:
250.00 mm
DEPTH GRO:
500.00 mm
WEIGHT GRO:
21.600000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
3
€ 38,00*
ab € 172,12*
€ 224,67*
Lager 4445
59 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 205,70*
€ 251,84*
36 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 200,80*
€ 252,16*
50 Tage
23
Frei Haus
ab € 205,09*
€ 252,49*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,84*
€ 299,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,17*
€ 297,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,94*
€ 280,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,88*
€ 275,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,70*
€ 244,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-7002505|S10000
ab € 36,65*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-7002505|S10001
ab € 36,56*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08501-06|
ab € 12,53*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-061|
ab € 5,44*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08502-0611|
ab € 4,76*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
04900-744|
ab € 1,82*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,56*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-26|
ab € 11,04*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-261|
ab € 12,43*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-19|S10001
ab € 45,89*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-19|S10000
ab € 45,89*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-19|S10002
ab € 46,00*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
04900-742|
ab € 2,99*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08505-02|
ab € 10,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.