Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schließfachschrank mit "rabaukensicheren" Türen, 2 x 3 F 481927-YY RAL 7035 lichtgrau RAL 7016 anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-481927-YY-3688-4440
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8573-272
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfachschrank ral7035
C+P Schließfachschrank mit "rabaukensicheren" Türen, 2 x 3 Fächer, HxBxT 1.225 x 770 x 540 mm, anthrazitgrau, lichtgrau In diesem Garderobenschrank mit gewölbten Türen verstauen Sie persönliche Gegenstände und Kleidung sicher. Die geräumigen Abteilfächer sind bei dieser Garderobe aus Stahlblech gefertigt. Garderobenschrank mit gewölbten Türen und korrosionsbeständiger Pulverbeschichtung Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln sichert den Schrankinhalt Aus robustem Stahlblech gefertigt Frischluftzufuhr durch Belüftungsöffnungen Tür Typ = Flügeltür Türanschlag = rechts Schloss Typ = Zylinderschloss Fronten Material = Stahl Fronten Farbe RAL (variabel) = RAL 7035 lichtgrau Korpus Material = Stahl Korpus Farbe RAL (variabel) = RAL 7016 anthrazitgrau Unterbau = Sockel Unterbau Material = Stahl Abteil Höhe = 336 mm Abteil Breite = 400 mm Abteil Tiefe = 460 mm Anlieferung = vollständig montiert
Weitere Informationen:
Abteil Breite:
400 mm
Abteil Höhe:
336 mm
Abteil Tiefe:
460 mm
Anlieferung:
vollständig montiert
Fronten Material:
Stahl
Korpus Material:
Stahl
Schloss Typ:
Zylinderschloss
Türanschlag:
rechts
Tür Typ:
Flügeltür
Unterbau:
Sockel
Unterbau Material:
Stahl
Fronten Farbe RAL (variabel):
RAL 7035 lichtgrau
Korpus Farbe RAL (variabel):
RAL 7016 anthrazitgrau
HEIGHT GRO:
1255.00 mm
WIDTH GRO:
772.00 mm
DEPTH GRO:
540.00 mm
WEIGHT GRO:
54.424700 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
C+P
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, schließfach-schrank 6 fächer, Schließfachschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 694,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 803,85*
€ 956,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 798,67*
€ 950,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 779,30*
€ 927,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 749,63*
€ 892,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 694,80*
€ 826,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.