Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRIORIT Sicherheitsschrank PRIOLIN für Lithium-Ionen-Akkus, 482933-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-482933-YY
Hersteller:
     PRIORIT
Herst.-Nr.:
     LI92.195.120.01
EAN/GTIN:
     4260738141710
Suchbegriffe:
Sicherheitsschrank feuerbeständig
feuerbeständiger Sicherheitsschrank
feuerfester Labor-Sicherheitsschran...
sicherheitsschrank feuerbeständig
PRIORIT Sicherheitsschrank PRIOLIN für Lithium-Ionen-Akkus, 4 Gitterrostböden, Bodenwanne, Steuereinheit 230 V / AC, 1x 10 Steckdosen In dem modernen PRIORIT Sicherheitsschrank PRIOLIN können Sie Ihre Lithium-Ionen-Akkus sicher lagern und aufladen. Dank seiner umfangreichen Sicherheitsausstattung lässt sich der Schrank auch zur Lagerung von kritischen Akkus verwenden. Zur aktiven sowie passiven Lagerung und für den Ladevorgang von Lithium-Ionen-Akkus Auch zur Lagerung von kritischen Akkus (Aufweisen von Deformationen, Austreten von Flüssigkeiten, erhöhte Temperatur größer 40 °C) verwendbar Bestehend aus: 4 Gitterrostböden, Bodenwanne, Steuereinheit (AC) Dauerfunktionsgeprüfte, selbstschließende Türen Geprüfter Brandschutz Geprüfte Feuerwiderstandsfähigkeit von 90 min von außen nach innen gemäß DIN EN 14470-1 In vielen verschiedenen Ausführungen erhältlich Abteil Höhe = 1687 mm Abteil Breite = 1004 mm Abteil Tiefe = 453 mm Schranknutzung = Lithium-Ionen-Batterien Böden Art = Gitterrost Böden Anzahl = 4 Korpus RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Fronten RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Eigengewicht = 706 kg
Weitere Informationen:
Abteil Breite:
1004 mm
Abteil Höhe:
1687 mm
Abteil Tiefe:
453 mm
Böden Anzahl:
4
Eigengewicht:
706 kg
Fronten RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Korpus RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Böden Art:
Gitterrost
Schranknutzung:
Lithium-Ionen-Batterien
HEIGHT GRO:
2200.00 mm
WIDTH GRO:
1300.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
750.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Emons
Weitere Suchbegriffe: Akku-Sicherheitsschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.085,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.449,14*
€ 8.864,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.368,98*
€ 8.769,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.174,33*
€ 8.537,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.099,88*
€ 8.448,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7.085,99*
€ 8.432,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.