Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYMER Seilzugleiter, zum Anlegen, 3-teilig, Gesamtlänge 8,34 483146-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-483146-YY
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     406136
EAN/GTIN:
     4019502339323
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
HYMER Seilzugleiter, zum Anlegen, 3-teilig, Gesamtlänge 8,34 m Die HYMER Seilzugleiter zeichnet sich durch ein langlebiges, reißfestes Seil aus. Dadurch lässt sich die Leiter bequem in der Höhe verstellen. Rutschsichere Sprossen aus Walzprofil und eine Leitertraverse schaffen eine hohe Arbeitssicherheit. Für erheblichen Arbeitskomfort hingegen sorgen Wandlaufrollen, durch die sich die Leiter bequem ausfahren lässt. Rutschsichere, geriffelte Sprossen aus Walzprofil Robuste Führungsbeschläge aus Stahl Komfortables Ausfahren der Leiter mittels Wandlaufrollen Je nach Modell 2- oder 3-teilig Mit Traverse für einen sicheren Stand Je nach Variante 1x oder 2x langlebiges und reißfestes Seil Aus Aluminium Nach EN 131 Garantie: 10 Jahre Made in Germany Hinweis: Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Leitertritt klappbar) zu verwenden In verschiedenen Ausführungen erhältlich
Weitere Informationen:
Gesamtlänge eingeklappt:
3.57 m
Leiter Typ:
Seilzugleiter
Stufen/Sprossen Anzahl:
36
HEIGHT GRO:
3.57 mm
WIDTH GRO:
.50 mm
DEPTH GRO:
.21 mm
WEIGHT GRO:
29.500000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Gebrüder Weiss\, Transco
Weitere Suchbegriffe: Seilzugleiter, alu-leiter 2x12stufen, alu-leiter, hymer alu-leiter, Seilzugleitern
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 483,30*
€ 568,63*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 601,42*
€ 695,54*
€ 4,90*
ab € 624,74*
€ 722,92*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 672,66*
€ 769,82*
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 708,12*
€ 804,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 804,63*
€ 957,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 798,25*
€ 949,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 782,44*
€ 931,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 757,20*
€ 901,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 708,12*
€ 842,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0050538
ab € 27,99*
Zubehör
Hymer
0055008
ab € 67,37*
Zubehör
Hymer
0051528
ab € 13,85*
Zubehör
Hymer
0051248
ab € 106,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.