Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Seilzugleiter 3-teilig SC 40 Alu 3x12 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hymer Seilzugleiter 3-teilig SC 40 Alu 3x12 Sprossen
Hymer Seilzugleiter 3-teilig SC 40 Alu 3x12 Sprossen
Hymer Seilzugleiter 3-teilig SC 40 Alu 3x12 Sprossen
Hymer Seilzugleiter 3-teilig SC 40 Alu 3x12 Sprossen
Hymer Seilzugleiter 3-teilig SC 40 Alu 3x12 Sprossen
Hymer Seilzugleiter 3-teilig SC 40 Alu 3x12 Sprossen
Artikel-Nr.:
     7588-HY-406136
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     406136
EAN/GTIN:
     4019502339323
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Hymer Seilzugleiter 3-teilig 4061 mit Standardtraverse

  • Leiterinnenbreite 300mm (Oberteil)
  • Sprossen aus Walzprofil
  • Handliche Seile mit unterschiedlichen Farben zur Unterscheidung: Oberteil Ø 10mm (Farbe orange), Mittelteil Ø 10mm (Farbe blau)
  • MIt Wandlaufrollen aus hochwertigem Kunststoff
  • Führungsbeschläge aus massivem Stahl

HINWEIS: Vor dem kompletten Ausfahren der Leiter muss zunächst das Mittelteil um mindestens 2 Sprossen ausgefahren sein!!

Höhe Funktionalität, lange Lebensdauer, große Zuvelässigkeit und Sicherheit auch beim kleinsten Detail - daran lassen sich die Produkte von Hymer-Leichtmetallbau im täglichen Einsatz immer wieder messen.

Ausstattungsmerkmale Leiterprogramm SC40

  • Nahtlos verpresste Strangprofile für alle Holmtypen
  • Robuste und schlagfeste Verstärkung der Kanten
  • Ergonomisch geformt für sicheres und angenehmes Umgreifen
  • Hochwertige Beschläge
  • Materialschonende Beschläge mit Kunststoffgleitern
  • Reparaturfreundliche Konstruktion durch Verschraubungen
  • Roter Seitenstreifen als Warnstreifen mit Signalwirkung und Markenzeichen für die Hymer-Qualität

Länge: 3,57 - 8,33 m
Standhöhe: 7,02 m
Gewicht: 29,5 kg

Weitere Suchbegriffe: Seilzugleiter, alu-leiter 2x12stufen, alu-leiter, hymer alu-leiter, Hymer, Leiter, Leitern, Seilzugleitern, Auszugleiter, Auszugleitern, ausziehbare Leiter, ausziehbare Leitern, Aluleiter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 483,30*
€ 568,63*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 601,42*
€ 695,54*
€ 4,90*
ab € 624,74*
€ 722,92*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 672,66*
€ 769,82*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 708,12*
€ 804,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 769,82*
€ 916,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 757,95*
€ 901,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 744,71*
€ 886,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 720,70*
€ 857,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 672,66*
€ 800,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0050538
ab € 27,99*
Zubehör
Hymer
0055008
ab € 67,37*
Zubehör
Hymer
0051528
ab € 13,85*
Zubehör
Hymer
0051248
ab € 106,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.