Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYMER Schiebeleiter, mit Einhängehaken, Gesamtlänge 4,97 m 483156-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-483156-YY
Hersteller:
     Hymer-Leichtmetallbau
Herst.-Nr.:
     609205
EAN/GTIN:
     4019502352605
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Schiebeleiter
HYMER Schiebeleiter, mit Einhängehaken, Gesamtlänge 4,97 m Nutzen Sie die HYMER Schiebeleiter mit Einhängehaken als stabile und gut gesicherte Steighilfe für verschiedene Arbeiten in der Höhe. In 250-mm-Schritten kann sie präzise ein- und umgestellt werden. Verwindungsstabile, verbördelte Holm-Sprossen-Verbindung Stabiler Einhängehaken zur bauseitigen Befestigung Ideal geeignet zum Einhängen an Regalen In 250-mm-Schritten höhenverstellbar Stufenlos ausziehbare Handläufe mit Schnellverschluss Komfortable Leiterinnenbreite von 500 mm Bequeme Sprossentiefe von 45 mm Aus Aluminium Garantie: 10 Jahre Made in Germany Hinweis: Diese Leiter ist keine Anlegeleiter nach EN 131-1 und darf daher nicht frei angelegt, sondern nur in eingehängtem Zustand verwendet werden Je nach Ausführung in verschiedenen Gesamtlängen erhältlich Leiter Typ = Anlegeleitern Stufen/Sprossen Anzahl = 23 Standhöhe = 2,72 - 4,57 m Arbeitshöhe = 4,22 - 6,07 m Stufen-/Sprossentiefe = 45 mm
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
4.22 - 6.07 m
Leiter Typ:
Anlegeleitern
Standhöhe:
2.72 - 4.57 m
Stufen-/Sprossentiefe:
45 mm
Stufen/Sprossen Anzahl:
23
HEIGHT GRO:
3.22 mm
WIDTH GRO:
.66 mm
DEPTH GRO:
.17 mm
WEIGHT GRO:
25.600000 kg
CUSTOMS NUMBER:
76169990
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Gebrüder Weiss\, Transco
Weitere Suchbegriffe: aluminium-leiter hymer, alu-leiter, Anlegeleitern, Leitern
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 491,73*
€ 574,01*
€ 4,90*
ab € 640,76*
€ 735,50*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 676,00*
€ 772,33*
Lager 4445
25
Frei Haus
ab € 708,67*
€ 807,98*
10 Tage
11
Frei Haus
ab € 753,65*
€ 847,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 807,98*
€ 961,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 802,06*
€ 954,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 782,38*
€ 931,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 756,39*
€ 900,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 708,67*
€ 843,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0054835
ab € 41,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.