| |
|
| Artikel-Nr.: 7588-HY-609205 Herst.-Nr.: 609205 EAN/GTIN: 4019502352605 |
| |
|
| | |
| Hymer Einhänge-Schiebeleiter 6092 - Leiter in 250mm Schritten teleskopierbar
- Stufenlos ausziehbare Handläufe mit Schnellverschluss
- Geringer Platzbedarf bei Lagerung und Transport
- Hohe Standsicherheit durch eine Leiterinnenbreite von 500mm
- Bequemer Stand durch komfortable ca. 48mm Sprossen
- Inkl. Einhängehaken (Ø 60mm)
Höhe Funktionalität, lange Lebensdauer, große Zuvelässigkeit und Sicherheit auch beim kleinsten Detail - daran lassen sich die Produkte von Hymer-Leichtmetallbau im täglichen Einsatz immer wieder messen. Ausstattungsmerkmale Leiterprogramm SC60
- Nahtlos verpresste Strangprofile für alle Holmtypen
- Robuste und schlagfeste Verstärkung der Kanten
- Ergonomisch geformt für sicheres und angenehmes Umgreifen
- Hochwertige Beschläge
- Materialschonende Beschläge mit Kunststoffgleitern
- Reparaturfreundliche Konstruktion durch Verschraubungen
- Roter Seitenstreifen als Warnstreifen mit Signalwirkung und Markenzeichen für die Hymer-Qualität
Länge: 3,22 - 4,97 m Standhöhe: 2,95 - 4,57 m Gewicht: 25,6 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: aluminium-leiter hymer, alu-leiter, Hymer, Leiter, Leitern, Schiebeleitern, Aluleiter, Aluleitern, ausziehbare Leiter, ausziehbare Leitern, Auszugleiter |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 490,63* | € 575,87* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 636,01* | € 737,92* | | | | Lager 7588 | | | | | | Frei Haus | ab € 679,06* | € 779,57* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 711,93* | € 810,66* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 747,91* | € 850,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7588 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7588 | | Versand: Lager 7588 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|