Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

McBULL® 1-Strang-Kettengehänge, GK8, Nutzlänge 1.000 mm, Tra 483249-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-483249-YY
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     H16SL1TYP1
EAN/GTIN:
     4055091304854
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Hebekette
Kettengehänge
Kran-Kette
McBULL® 1-Strang-Kettengehänge, GK8, Nutzlänge 1.000 mm, Tragkraft 1.120 kg Das 1-Strang-Kettengehänge von McBULL® bietet Ihnen eine optimale Kombination aus Belastbarkeit, Stabilität und Sicherheit. Mit je nach Modell bis zu 5.300 kg Tragkraft und einem Ketten- Ø von 6 bis 13 mm stellt es eine Top-Lösung für diverse Hebeanwendungen dar. Tragkraft: Je nach Variante max. 1.120 kg bis 5.300 kg Je nach Modell mit 1.000 oder 2.000 mm Nutzlänge Mit schwarzer Kette, Ø je nach Ausführung 6 mm bis 13 mm Oben mit Standard-Aufhängering, am unteren Ende mit Gabelkopf-Lasthaken Nach EN 818-4, Güteklasse 8 In verschiedenen Ausführungen erhältlich
Weitere Informationen:
Stränge Anzahl:
1
Nutzlänge:
1 m
HEIGHT GRO:
130.00 mm
WIDTH GRO:
220.00 mm
DEPTH GRO:
220.00 mm
WEIGHT GRO:
1.270000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Krankette, Lastkette, kettengehänge 1 strang, anschlagkette, Anschlagketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.