Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

McBULL® 1-Strang-Kettengehänge, GK8, Nutzlänge 2.000 mm, Tra 483257-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-483257-YY
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     H16SL2TYP1(VKH-G)
EAN/GTIN:
     4055091304939
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Hebekette
Kettengehänge
Kran-Kette
McBULL® 1-Strang-Kettengehänge, GK8, Nutzlänge 2.000 mm, Tragkraft 1.120 kg, mit Verkürzungshaken Das 1-Strang-Kettengehänge von McBULL® mit Verkürzungshaken bietet Ihnen eine optimale Kombination aus Belastbarkeit, Flexibilität und Sicherheit. Mit je nach Modell bis zu 5.300 kg Tragkraft und einem Ketten-Ø von 6 bis 13 mm stellt es eine Top-Lösung für diverse Hebeanwendungen dar. Tragkraft: Je nach Variante max.1.120 kg bis 5.300 kg Je nach Modell mit 2.000 oder 4.000 mm Nutzlänge Mit schwarzer Kette, Ø je nach Ausführung 6 mm bis 13 mm Oben mit Standard-Aufhängering, am unteren Ende mit Gabelkopf-Lasthaken Verkürzungshaken mit Gabelkopf Nach EN 818-4, Güteklasse 8 In verschiedenen Ausführungen erhältlich
Weitere Informationen:
Stränge Anzahl:
1
Nutzlänge:
2 m
HEIGHT GRO:
130.00 mm
WIDTH GRO:
220.00 mm
DEPTH GRO:
220.00 mm
WEIGHT GRO:
2.270000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73158200
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Krankette, Lastkette, kettengehänge 1 strang, anschlagkette, Anschlagketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,42*
€ 81,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,20*
€ 79,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,52*
€ 76,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,04*
€ 73,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.