Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

McBULL® 2-Strang-Kettengehänge, GK8, Nutzlänge 2.000 mm, Tra 483271-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-483271-YY
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     H28SL2TYP1
EAN/GTIN:
     4055091305066
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Hebekette
Kettengehänge
Kran-Kette
McBULL® 2-Strang-Kettengehänge, GK8, Nutzlänge 2.000 mm, Tragkraft 2.800 kg Das 2-Strang-Kettengehänge von McBULL® bietet Ihnen eine optimale Kombination aus Belastbarkeit, Stabilität und Sicherheit. Mit je nach Modell bis zu 7.500 kg Tragkraft und einem Ketten- Ø von 6 bis 13 mm stellt es eine Top-Lösung für diverse Hebeanwendungen dar. Tragkraft: Je nach Variante max.1.600 kg bis 7.500 kg (bei Winkel von 0° bis 45°) Je nach Modell mit 1.000 oder 2.000 mm Nutzlänge Mit schwarzer Kette, Ø je nach Ausführung 6 mm bis 13 mm Oben mit Standard-Aufhängering, am unteren Ende mit Gabelkopf-Lasthaken Nach EN 818-4, Güteklasse 8 In verschiedenen Ausführungen erhältlich
Weitere Informationen:
Stränge Anzahl:
2
Nutzlänge:
2 m
HEIGHT GRO:
130.00 mm
WIDTH GRO:
220.00 mm
DEPTH GRO:
220.00 mm
WEIGHT GRO:
7.140000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,80*
€ 134,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,73*
€ 132,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,49*
€ 127,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,32*
€ 124,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,11*
€ 106,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.