Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

McBULL® 4-Strang-Kettengehänge, GK8, Nutzlänge 4.000 mm, Tra 483295-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-483295-YY
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     H410SL4TYP1(VKH-G)
EAN/GTIN:
     4055091305318
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Hebekette
Kettengehänge
Kran-Kette
McBULL® 4-Strang-Kettengehänge, GK8, Nutzlänge 4.000 mm, Tragkraft 6.700 kg, mit Verkürzungshaken Das 4-Strang-Kettengehänge von McBULL® mit Verkürzungshaken bietet Ihnen eine optimale Kombination aus Belastbarkeit, Stabilität und Sicherheit. Mit je nach Modell bis zu 11.200 kg Tragkraft und einem Ketten-Ø von 6 bis 13 mm stellt es eine Top-Lösung für diverse Hebeanwendungen dar. Tragkraft: Je nach Variante max. 2.360 kg bis 11.200 kg bei Winkel von 0° bis 45° Je nach Modell mit 2.000 oder 4.000 mm Nutzlänge Mit schwarzer Kette, Ø je nach Ausführung 6 mm bis 13 mm Oben mit Standard-Aufhängering, am unteren Ende mit Gabelkopf-Lasthaken Verkürzungshaken mit Gabelkopf Nach EN 818-4, Güteklasse 8 In verschiedenen Ausführungen erhältlich
Weitere Informationen:
Stränge Anzahl:
4
Nutzlänge:
4 m
HEIGHT GRO:
240.00 mm
WIDTH GRO:
340.00 mm
DEPTH GRO:
220.00 mm
WEIGHT GRO:
42.190000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser\, Scherbauer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 346,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,24*
€ 495,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,15*
€ 489,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,28*
€ 462,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,70*
€ 448,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,38*
€ 412,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.