Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakt-Auszugsregal mit 4 Schubfächern, Fachlast 150 kg, Hö 483454-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-483454-YY
Hersteller:
     Valdemar Krog
Herst.-Nr.:
     221600-4A UND 2230000
EAN/GTIN:
     4055091313597
Suchbegriffe:
Schwerlast-Auszugregal
Schwerlastauszugregal
schwerlast auszugregal
Kompakt-Auszugsregal mit 4 Schubfächern, Fachlast 150 kg, Höhe 1.700 mm, mit Einfahrtaschen Das Kompakt-Auszugsregal mit 4 bis 6 Schubfächern mit Einfahrtaschen für Gabelstapler eignet sich ideal, um umfangreiche Bestände von Kleinteilen oder Waren zur Kommissionierung übersichtlich aufzubewahren. Am besten bringen Sie dieses stabile Fachbodenregal platzsparend unter der ersten Ebene eines Palettenregals unter. Kompaktregal mit Vollauszug Einfahrtaschen für einfachen und sicheren Transport Einfache Aufnahme von Ladungsträgern Flexible Ergänzung zu Lagerregalsystem Optimale Einlagerung von Kleinteilen Anzahl Schubfächer: je nach Modell 4 bis 6 Fachlast:: 150 kg pro Schubfach Auszugstiefe: bis zu 100 %
Weitere Informationen:
Schubfächer Anzahl:
4 Stk.
Außenmaß Höhe:
1704 mm
Außenmaß Breite:
880 mm
Außenmaß Tiefe:
1257 mm
Einfahrtaschen:
ja
Fachlast max.:
150 kg
Feldlast max.:
600 kg
Montage:
fertig montiert
Nennbreite:
800 mm
Nenntiefe:
1200 mm
HEIGHT GRO:
1855.00 mm
WIDTH GRO:
950.00 mm
DEPTH GRO:
1400.00 mm
WEIGHT GRO:
214.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Weitere Suchbegriffe: Auszugsregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.219,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.562,80*
€ 5.429,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.501,90*
€ 5.357,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.335,85*
€ 5.159,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.262,81*
€ 5.072,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.219,23*
€ 5.020,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.