Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROCITY® Fahrradüberdachung M, mit Glasrückwand, feste Pfost 483506-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-483506-YY
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     529020.6005
EAN/GTIN:
     4055091307961
Suchbegriffe:
Fahrrad-Überdachung
Fahrradüberdachung
Fahrradüberdachung Rückwand
Rückwand Überdachungseinheit
PROCITY® Fahrradüberdachung M, mit Glasrückwand, feste Pfosten, grün Die PROCITY® Fahrradüberdachung M mit Platz für bis zu 6 Fahrräder ist für den Einsatz in öffentlichen und privaten Bereichen konzipiert. Sie eignet sich sowohl für städtische Plätze und Parks als auch für Betriebsgelände oder Schulhöfe. Ob in der Stadt oder auf dem Land – mit unserer Fahrradüberdachung bieten Sie Radfahrern einen sicheren und wettergeschützten Abstellplatz. Kapazität: bis zu 6 Fahrräder pro Modul (je nach Art der Fahrradständer oder Anlehnbügel) Struktur: Stahlpfosten, 80 mm x 80 mm, feuerverzinkt, beschichtet Rückwandverkleidung: ESG-Securitglas, 8 mm Dach: Querträger aus Aluminium, 40 mm x 60 mm, UV-schutzbehandelt, 6 mm Polycarbonat-Stegplatten Regenrinnen aus Aluminium: 50 mm x 30 mm Lackiert, in verschiedenen Farbvarianten erhältlich Abmessungen (BxHxT): 2.520 mm x 2.635 mm x 2.170 mm Mit Zusatzmodulen erweiterbar Montage: auf Bodenplatten
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Dach Material:
Polycarbonat (PC)
Farbe:
grün
Gestell Material:
verzinkter Stahl
Höhe:
2635 mm
Rahmen Typ:
Quadratrohrrahmen
Regenrinne:
ja
HEIGHT GRO:
1900.00 mm
WIDTH GRO:
2400.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
238.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Weitere Suchbegriffe: fahrradüberdachung, Fahrradüberdachungen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.352,58*
€ 2.687,67*
Lager 4445
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.400,88*
€ 2.688,21*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.688,21*
€ 3.198,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.660,49*
€ 3.165,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.531,81*
€ 3.012,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.461,69*
€ 2.929,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.400,88*
€ 2.857,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.