Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROCITY® Fahrradüberdachung M, mit Glasrückwand, höhenverste 483552-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-483552-YY
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     529024.S025
EAN/GTIN:
     4055091310701
Suchbegriffe:
Fahrrad-Überdachung
Fahrradüberdachung
fahrradüberdachung
PROCITY® Fahrradüberdachung M, mit Glasrückwand, höhenverstellbare Pfosten, Rost Corten Effekt Die höhenverstellbare PROCITY® Fahrradüberdachung M mit Platz für bis zu 6 Fahrräder ist für den Einsatz in öffentlichen und privaten Bereichen konzipiert. Sie eignet sich sowohl für städtische Plätze und Parks als auch für Betriebsgelände oder Schulhöfe. Ob in der Stadt oder auf dem Land – mit unserer Fahrradüberdachung bieten Sie Radfahrern einen sicheren und wettergeschützten Abstellplatz. Kapazität: bis zu 6 Fahrräder pro Modul (je nach Art der Fahrradständer oder Anlehnbügel) Struktur: höhenverstellbare Stahlpfosten, 80 mm x 80 mm, feuerverzinkt, beschichtet Rückwandverkleidung: ESG-Securitglas, 8 mm Dach: Querträger aus Aluminium, 40 mm x 60 mm, UV-schutzbehandelt, 6 mm Polycarbonat-Stegplatten Regenrinnen aus Aluminium: 50 mm x 30 mm Lackiert, in verschiedenen Farbvarianten erhältlich Abmessungen (BxHxT): 2.520 mm x 2.635 mm x 2.170 mm Höhenverstellbar bis 2.793 mm Mit Zusatzmodulen erweiterbar Montage: auf Bodenplatten
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Dach Material:
Polycarbonat (PC)
Farbe:
Rost Corten Effekt
Gestell Material:
verzinkter Stahl
Höhe:
2643 - 2793 mm
Rahmen Typ:
Quadratrohrrahmen
Regenrinne:
ja
HEIGHT GRO:
1900.00 mm
WIDTH GRO:
2400.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
308.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Weitere Suchbegriffe: Fahrradüberdachungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.608,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.917,20*
€ 3.471,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.886,88*
€ 3.435,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.749,13*
€ 3.271,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.676,15*
€ 3.184,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.608,44*
€ 3.104,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.