Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROCITY® Halbmond-Überdachung, Grundmodell, mit getönten Ver 483564-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-483564-YY
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     529030.3020
EAN/GTIN:
     4055091306384
Suchbegriffe:
Fahrrad-Überdachung
Fahrradüberdachung
Unterstand
Überdachung
PROCITY® Halbmond-Überdachung, Grundmodell, mit getönten Verkleidungen, Fahrradständer 6 Plätze, verkehrsrot Die PROCITY® Halbmond-Überdachung mit Platz für bis zu 6 Fahrräder ist für den Einsatz in öffentlichen und privaten Bereichen konzipiert. Sie eignet sich sowohl für städtische Plätze und Parks als auch für Betriebsgelände oder Schulhöfe. Ob in der Stadt oder auf dem Land – mit unserer Fahrradüberdachung bieten Sie Radfahrern einen sicheren und wettergeschützten Abstellplatz. Kapazität: bis zu 6 Fahrräder pro Modul (je nach Art der Fahrradständer oder Anlehnbügel) Struktur: Stahlrohrpfosten, Ø 22 mm, feuerverzinkt, beschichtet Seitenverkleidung: rauchfarbenes 4 mm Polycarbonat (getönt) Dach: Alurohrträger, Rinnen aus Aluprofil, UV- und wetterbeständige 6 mm Polycarbonat-Stegplatten Lackiert je nach ausgewählter Farbe Abmessungen (BxHxT): 2.800 mm x 2.043 mm x 2.403 mm Mit Zusatzmodulen erweiterbar Montage: auf Bodenplatten, Befestigung an den Trägern mit den mitgelieferten Edelstahlschrauben
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Befestigungsmaterial inklusive:
ja
Dach Material:
Polycarbonat (PC)
Farbe:
verkehrsrot
Gestell Material:
verzinkter Stahl
Höhe:
2043 mm
HEIGHT GRO:
1900.00 mm
WIDTH GRO:
2400.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
230.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Weitere Suchbegriffe: unterstand, Fahrradüberdachungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.092,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.440,79*
€ 4.094,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.387,00*
€ 4.030,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.228,03*
€ 3.841,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.149,87*
€ 3.748,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.092,25*
€ 3.679,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.