Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROCITY® Halbmond-Überdachung, Erweiterung, mit getönten Ver 483578-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-483578-YY
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     529031.8017
EAN/GTIN:
     4055091307381
Suchbegriffe:
Fahrrad-Überdachung
Fahrradüberdachung
Unterstand
Überdachung
PROCITY® Halbmond-Überdachung, Erweiterung, mit getönten Verkleidungen, Fahrradständer 6 Plätze, braun Mit der Anbaueinheit für Fahrradüberdachungen der PROCITY® Halbmond-Überdachung-Serie lässt sich Ihr Abstellplatz beliebig erweitern und ganz an Ihren Bedarf an sicheren und wettergeschützten Fahrrad-Stellplätzen anpassen. Erweiterung zum Grundmodul Kapazität: bis zu 6 Fahrräder pro Modul (je nach Art der Fahrradständer oder Anlehnbügel) Struktur: Stahlrohrpfosten, Ø 22 mm, feuerverzinkt, beschichtet Seitenverkleidung: rauchfarbenes 4 mm Polycarbonat (getönt) Dach: Alurohrträger, Rinnen aus Aluprofil, UV- und wetterbeständige 6 mm Polycarbonat-Stegplatten Lackiert je nach ausgewählter Farbe Abmessungen (BxHxT): 2.800 mm x 2.043 mm x 2.403 mm Montage: auf Bodenplatten, Befestigung an den Trägern mit den mitgelieferten Edelstahlschrauben
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Befestigungsmaterial inklusive:
ja
Dach Material:
Polycarbonat (PC)
Farbe:
braun
Gestell Material:
verzinkter Stahl
Höhe:
2043 mm
Rahmen Typ:
Rundrohrrahmen
HEIGHT GRO:
1900.00 mm
WIDTH GRO:
2400.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
188.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Weitere Suchbegriffe: unterstand, Fahrradüberdachungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.101,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.386,83*
€ 2.840,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.361,52*
€ 2.810,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.239,92*
€ 2.665,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.170,71*
€ 2.583,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.101,75*
€ 2.501,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.