Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROCITY® Fahrradüberdachung Modulo, All-In-One, Grundmodell 483926-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROCITY® Fahrradüberdachung Modulo, All-In-One, Grundmodell 483926-YY
Artikel-Nr.:
     4445-483926-YY
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     529170.6005
EAN/GTIN:
     4055091312101
Suchbegriffe:
Fahrrad-Überdachung
Fahrradüberdachung
fahrrad überdachung
PROCITY® Fahrradüberdachung Modulo, All-In-One, Grundmodell, mit Rückwand und Seitenverkleidungen aus Glas, grün Die PROCITY® Überdachung Modulo All-In-One ist ein vollständiges Set bestehend aus passender Überdachung, Rückwand und Seitenverkleidungen aus Glas. Mit einem dynamischen Look, der durch ein leicht geschwungenes Dach und die eloxierten Aluminiumdachträger hervorgerufen wird, bietet dieser Unterstand eine ästhetisch ansprechende und praktische Lösung für die Herausforderungen der modernen Stadtlandschaft, eignet sich aber auch ideal für Gemeinden und Unternehmen. Dank des modularen Aufbaus ist die Überdachung direkt auf Ihre Erfordernisse anpassbar. Kapazität: bis zu 6 Fahrräder pro Modul (je nach Art der Fahrradständer oder Anlehnbügel) Struktur: Pfosten aus Stahl, 70 mm x 70 mm, feuerverzinkt und beschichtet Seiten- und Rückwandverkleidung:?ESG-Securitglas,?5 mm Dach: Querstreben aus Stahl 40 mm x 40 mm, eloxierte Aluprofile, UV-schutzbehandelt, 10 mm Polycarbonat-Platten Lackiert, in verschiedenen Farbvarianten erhältlich Abmessungen (BxHxT): 2.510 mm x 2.250 mm x 2.000 mm Mit Zusatzmodulen erweiterbar Montage: zum Einbetonieren oder auf Bodenplatten Inklusive Seiten- und Rückwandverkleidung
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Dach Material:
Polycarbonat (PC)
Farbe:
grün
Gestell Material:
Stahl
Höhe:
2250 mm
HEIGHT GRO:
1900.00 mm
WIDTH GRO:
2400.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
310.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Weitere Suchbegriffe: Fahrradüberdachungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.474,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.762,76*
€ 3.287,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.721,31*
€ 3.238,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.591,26*
€ 3.083,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.522,82*
€ 3.002,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.474,39*
€ 2.944,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.