Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROCITY® Fahrradbox Berlin, Grundmodul 2 Plätze, Türen besch 484066-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-484066-YY
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     529451.9005
EAN/GTIN:
     4055091306599
Suchbegriffe:
Fahrradbox
Fahrradgarage
fahrradbox
PROCITY® Fahrradbox Berlin, Grundmodul 2 Plätze, Türen beschichtet, schwarz Die PROCITY® Fahrradbox Berlin bietet Ihnen eine individuelle und sichere Parklösung für Zweiräder mit maximalem Komfort und Stauraum für Fahrradzubehör. Sie eignet sich optimal für Gemeinden und Unternehmen, die eine sichere und effiziente Fahrradparklösung benötigen: Ob in Parks, auf öffentlichen Plätzen oder Firmengeländen, diese Box bietet eine geschützte Aufbewahrungsmöglichkeit für Fahrräder und Zubehör. Sie ist zudem eine hervorragende Ergänzung für Wohnkomplexe, um Bewohnern einen sicheren und einfach zugänglichen Fahrradparkplatz anzubieten. Optional kann eine Bodenschiene angebracht werden, die eine leichtgängige Be- und Entnahme des Fahrrads ermöglicht. Kapazität: 2 Fahrräder pro Modul Struktur: verzinktes Blech Türen: Vierkantdrahtgewebe Ø 5 mm, auf Rahmen verschweißt, Stahlausführung feuerverzinkt oder beschichtet Verriegelung durch Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten) Abmessungen (BxHxT): 1.820 mm x 1.450 mm x 2.055 mm Erweiterbar mit Anbaueinheit für 2 Plätze Montage: auf Platten durch Bolzen (nicht im Lieferumfang enthalten), Ø 9 mm
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Dach Material:
Zinkblech
Farbe:
schwarz
Gestell Material:
Zinkblech
Höhe:
1450 mm
HEIGHT GRO:
1900.00 mm
WIDTH GRO:
2400.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
310.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Weitere Suchbegriffe: Fahrradüberdachungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.799,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.007,34*
€ 4.768,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.969,78*
€ 4.724,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.857,09*
€ 4.589,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.819,53*
€ 4.545,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.799,93*
€ 4.521,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.