Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fami PERFOM Werkstattschrank, 4 Lochböden, 3 Schubladen, Loc 484763-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-484763-YY
Hersteller:
     Fami
Herst.-Nr.:
     PERFOM14048
EAN/GTIN:
     8057711397440
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Fami PERFOM Werkstattschrank, 4 Lochböden, 3 Schubladen, Lochplatten für Tür, Sichtlagerkästen, HxBxT 2.000 x 1.023 x 726 mm, lichtblau Der Fami PERFOM Werkstattschrank bietet eine robuste Bauart aus Stahl und ist die perfekte Lösung für die effiziente Aufbewahrung und Organisation Ihrer Werkzeuge und Materialien. Dieser Geräte- und Kleinteileschrank ist ideal für Werkstätten, die Wert auf Qualität und Funktionalität legen und ist dank seines großzügigen Zubehörs individuell auf Ihre Bedürfnisse anpassbar. Robuste Bauart aus Stahl Verschließbare Flügeltür 2 x 2 Lochplatten für Flügeltüren 3 x Schublade mit einfachem Auszug 2 x große umkehrbare Konsolen 1 x Set mit Rollenhalter und Papierrolle, Ø 240/300 mm 4 x Packung mit 30 Haken Unipok 10 x Halterungsschienen für Behälter: 40 x Behälter Picking Box, Größe 1 4 x Halterungsschienen für Behälter: 12 x Behälter Picking Box, Größe 2 4 x höhenverstellbarer, geschlitzter Fachboden Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln Tragkraft 1.200 kg 10 Jahre Hersteller-Garantie Qualität „Made in Europe“
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
4
Breite:
1023 mm
Eigengewicht:
133 kg
Fronten RAL Farbe:
RAL 5012 lichtblau
Korpus RAL Farbe:
RAL 5012 lichtblau
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
555 mm
HEIGHT GRO:
2000.00 mm
WIDTH GRO:
1023.00 mm
DEPTH GRO:
555.00 mm
WEIGHT GRO:
157.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Schenker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.331,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.493,28*
€ 1.777,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.456,46*
€ 1.733,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.378,57*
€ 1.640,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.352,60*
€ 1.609,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.331,88*
€ 1.584,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.