Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Ware Büro- und Aktenwagen, 3 Etagen, höhenverstellbar, mit 485221-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-485221-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     SEAVJ42C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
B-Ware Büro- und Aktenwagen, 3 Etagen, höhenverstellbar, mit Unterschrank, schwarz Mit diesem höhenverstellbaren Büro- und Aktenwagen mit 3 Etagen und Unterschrank lagern und transportieren Sie Ihr Arbeitsequipment samt elektronischer Geräte geschützt. In dem verschließbaren Stahlschrank mit eingelassenem Griff verstauen Sie Ihre Utensilien sicher vor unbefugtem Zugriff. Höhenverstellbar in 50-mm-Schritten (610–1.060 mm) Mit verschließbarem Unterschrank samt eingelassenem Griff (inkl. 2 Schlüssel) Strapazierfähige, pulverbeschichtete Oberfläche Inklusive Strukturmatte auf oberster Etage 4 geräuscharme, kugelgelagerte Lenkrollen, 2 davon mit Feststellbremse Umlaufender Stopprand (60 mm) Integrierte Kabeldurchführung In verschiedenen Farben erhältlich
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
600.00 mm
WIDTH GRO:
640.00 mm
DEPTH GRO:
560.00 mm
WEIGHT GRO:
23.200000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: ordnerwagen schwarz, aktenwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 228,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,51*
€ 330,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,24*
€ 327,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,65*
€ 318,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,78*
€ 312,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,38*
€ 271,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.