Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amperemeter, digital, Reiheneinbau, …/5A AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansicht von vorn
Ansicht von vorn
Abmessungen
Artikel-Nr.:
     446-1RIMD2A
Hersteller:
     Kreuzer
Herst.-Nr.:
     1RIMD2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
digital amperemeter ac
amperemeter digital

Artikeldetails:

Digitaler Amperemeter, 3-stellige 7-Segmentanzeige - LED, 10mm, Reiheneinbau
Versorgungsspannung: 230V AC
  • Messbereich: 0- 5A AC für Anschluß an Stromwandler
  • Wandlerübersetzung einstellbar von 5A bis 999A (in 5A-Schritten)
  • Genauigkeit: 0,5% +/-2 digit
  • Verbrauch: 2,5VA
  • Abmessungen: 2TE = 35mm
  • Hinweis:

    Stromwandler ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Suchbegriffe: amperemeter, Amperemeter digital, voltmeter digital, digtal einbaumessgerät, voltmeter analog, amperemeter analog, Gleichstrom-analoganzeige, Wechselstrom-Analoganzeige, Frequenz-Analoganzeige, Frequenz-Digitalanzeige, Prozessgrößen, 10V, 4 bis 20mA, Temperaturanzeige, Messgerät für Temperatur, Pt100, NI100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,03*
€ 85,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,57*
€ 83,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,57*
€ 79,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,06*
€ 77,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,53*
€ 66,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.