Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalduebel TP0 5,5x16,5mm weiß Thorsman 100Stck/Packung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Universalduebel TP0 5,5x16,5mm weiß Thorsman 100Stck/Packung
Universalduebel TP0 5,5x16,5mm weiß Thorsman 100Stck/Packung
Artikel-Nr.:
     4502-01P1721
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     1000009
EAN/GTIN:
     4099889506655
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel
Universalduebel TP0 5,5x16,5mm weiß Thorsman 100Stck/Packung Dübel TP0 5,5x16,5mm weiß: Duebel: Ein Sortiment farbcodierte Friktionsdübel für alle Montagefälle. Anwendungen: Für Montagefälle mit überwiegenden Querkräften. Für Zugkräfte und bei starker Wärmeentwicklung, z.B. zur Befesti Die technischen Merkmale von 1000009 von Schneider Electric im Überblick * Ausführung Universaldübel * Schraube mitgeliefert Nein * Mit Rand Ja; * Länge 16 mm * Geeignet für Gasbeton Nein * Geeignet für Schraubendurchmesser 5 mm, 3,5 mm * Geeignet für Sechskant-Holzschraube Nein * Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder Nein * Bohrlochtiefe 20 mm * Bohrlochdurchmesser 6 mm * Werkstoff Kunststoff * Werkstoffgüte sonstige
Weitere Informationen:
Ausführung:
Universaldübel
Geeignet für:
Schraube 3,5 - 5 mm
Länge:
16 mm
Lochdurchmesser:
5 mm
Material:
Kunststoff
Ursprungsland:
LV
Gewicht:
0.0004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: allzweckdübel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,42*
€ 5,02*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 3,79*
€ 5,53*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,02*
€ 5,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,77*
€ 5,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,63*
€ 5,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,49*
€ 5,34
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,19*
€ 4,99
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,42*
€ 4,07
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0342* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.